Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Schlauchschellenzange / Backen 70mm, gebogen 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1367421
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     85 51 250 A
EAN/GTIN:
     4003773077329
Suchbegriffe:
Federspanner
Schlauchklemmeneinbauzange
Schlauchklemmenzange
Schlauchklemmzange
Zangentyp = Schlauchschellenzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 250 mm
ESD-sicher = Nein
Backenlänge = 70mm
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Schlauchschellenzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
250 mm
ESD-sicher:
Nein
Backenlänge:
70mm
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschellen Zange, Schlauchschellenzange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, wapu zange knipex, federspanner, wapu zange 250 mm, 1367421, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 8551250A, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 33,22*
€ 43,62*
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 33,15*
€ 43,66*
1
€ 4,90*
ab € 33,32*
€ 45,10*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 34,37*
€ 45,11*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 41,04*
€ 55,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
85 59 250 A
ab € 9,10*
Sonstiges
Knipex
87 29 01
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.