| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1367559 Herst.-Nr.: 11-1162 EAN/GTIN: 5055968103084 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Pulver Absorptionsvermögen = 2 l Öl, 3 l Wasser Anzahl pro Packung = 1 Handelsname = XR100
Absorptionskissen XR-100 mit Tonerdesilikat. XR100 ist ein Tonerdesilikat-Kissen, das zur Absorption von verschütteten Flüssigkeiten und zum Verfestigen von Körperflüssigkeiten, Kohlenwasserstoffen, industriellen Flüssigkeiten und aggressiven Chemikalien verwendet wird. Das Kissen ist leicht, benutzerfreundlich und ist ausgezeichnet geeignet für den Einsatz für verschüttete Flüssigkeiten in Innenbereichen und öffentlichen Bereichen. Das Kissen ist wiederverschließbar. EIGENSCHAFTEN und VORTEILE:. Tonerdesilikat-Kissen XR100. Fassungsvermögen: 5 l. 3 l Wasser, 2 l Öl – pro Tasche. Absorbiert und verfestigt verschüttete Flüssigkeiten. Leicht und einfach anzuwenden. Wieder verschließbare Tasche. Geeignet für verschüttete Flüssigkeiten in Innenbereichen und öffentlichen Bereichen. Absorbiert Körperflüssigkeiten, Kohlenwasserstoffe, industrielle Flüssigkeiten, aggressive Chemikalien Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Pulver | Absorptionsvermögen: | 2 l Öl, 3 l Wasser | Anzahl pro Packung: | 1 | Handelsname: | XR100 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1367559, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Leckagemanagement, Bindemittel, Lubetech, 111162, Site Safety, Spillage Control, Spill Absorbents |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |