Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digilent Programmiergerät Digital Discovery USB Logic Analyser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Digilent Programmiergerät Digital Discovery USB Logic Analyser
Digilent Programmiergerät Digital Discovery USB Logic Analyser
Digilent Programmiergerät Digital Discovery USB Logic Analyser
Digilent Programmiergerät Digital Discovery USB Logic Analyser
Digilent Programmiergerät Digital Discovery USB Logic Analyser
Digilent Programmiergerät Digital Discovery USB Logic Analyser
Artikel-Nr.:
     108EL-1368070
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-338
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Logikanalysator
Oszilloskop
Programmiergerät
Kit-Name = Digital Discovery USB Logic Analyser

• Digital Discovery Logic Analyser • 2 x 6-flywire-Baugruppe, • 2 x 16-flywire-Baugruppe, • USB-A- auf Micro-B-Kabel. Für Samplingraten über 200 Msps muss eine Hochgeschwindigkeits-Adapter (Digilent-Teile-Nr. 410-349) verwendet werden. Digital Discovery Logic Analyser. Das Digital Discovery™ -Gerät von Digilent ist sowohl ein Logikanalysator als auch ein Muster erzeugendes Instrument, das speziell zur Optimierung von Kanälen sowie Geschwindigkeit und Transportierbarkeit entwickelt wurde. Es ermöglicht das Debugging, Visualisieren und Simulieren von digitalen Signalen für die meisten eingebetteten Projekte. Die digitale Discovery wird durch die kostenlose WaveForms-Software gesteuert. Das programmierbare Netzteil versorgt den Eingangspuffer des Logikanalysator sowie den Eingangs-/Ausgangspuffer des Mustergenerators, um den Logikpegel beim geprüften Stromkreis zu halten. Das kleine tragbare Gerät wurde für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Umgebungen entwickelt, um unter verschiedensten Bedingungen zu funktionieren. Was ist integriert? • Digitaler Logikanalysator: 8 Kanäle @ 800 Msps, 16 Kanäle @ 400 Msps oder 32 Kanäle @ 200 Msps • 16-Kanal-Mustergenerator 100 MS/s • Virtueller 16-Kanal-Digital-E/A einschließlich Drucktasten, Schaltern und LEDs • Digitale Bus-Analysatoren für SPI, I²C, UART und Parallel • Programmierbare Stromversorgung: +1,2 bis +3,3 V dc bei 100 mA • 2x digitale E/A-Triggersignale zur Verbindung mehrerer Instrumente • USB-Kommunikation mit Host-PC über Mikro-AB-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Kit-Name:
Digital Discovery USB Logic Analyser
Weitere Suchbegriffe: logikanalysator digilent, oszilloskop, 8 kanal oszilloskop, 1368070, Halbleiter, Chip Programmiergeräte und Debugger, Debugger und In-Circuit-Emulatoren, Digilent, 410338, Semiconductors, Chip Programmers & Debuggers, Debuggers & In-Circuit Emulators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 180,11*
€ 221,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 200,79*
€ 253,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,78*
€ 302,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,88*
€ 296,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,69*
€ 279,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,58*
€ 252,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,79*
€ 238,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.