Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Noniusmessschieber Analog Zöllig, metrisch 300mm, 12Zoll / ±0,04 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Noniusmessschieber Analog Zöllig, metrisch 300mm, 12Zoll / ±0,04 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1368085
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1368085
EAN/GTIN:
     5056279033367
Suchbegriffe:
1368085
Mess- und Prüftechnik
Mechanische Messgeräte
Messschieber
Messschieber Typ = Nonius
Fassungsvermögen = 300mm, 12Zoll
Metrisch oder zöllig = Zöllig, metrisch
Anzeigentyp = Analog
Genauigkeit = ±0,04 mm

RS PRO Feineinstellung (6 und 12 Zoll). Feineinstellungs-Messschieber mit Nonius von RS PRO verfügen über eine Doppelskala mit metrischen und zölligen Werten der internen und externen präzisen Messungen. Der einstellbare Mechanismus verfügt über zwei Gewindestifte, sodass Sie Objekte präzise und einfach messen können. Die Gleitoberflächen der Messschieber werden zur Verhinderung von Verschleiß an der Skala angehoben. Innenbacken, Außenbacken und eine gleitende Tiefenmessstange bieten vier Methoden zur Messung. Zwei abgestufte Skalen: Die Hauptskala, die der einer Lehre ähnlich ist, plus eine speziell abgestufte gleitende Skala (mit dem Namen Nonius-Skala). Die Nonius-Skala gleitet parallel zur Hauptskala und ermöglicht präzise Messwerte, die zu einem Bruchteil eines Bereichs auf der Hauptskala erzielt werden. Eigenschaften und Vorteile. 300 mm/12 in Doppelskala Gehärtetes Edelstahlgehäuse mit mattverchromter Oberfläche Vier-Wege-Messung für Außen-, Innen-, Tiefen- und Stufenmessungen Skaleneinteilungen: 0,001 Zoll und 0,02 mm. Warum sollten Sie dieses Produkt auswählen?. Der Messschieber von RS PRO ist ein nützliches Werkzeug, das in keinem Labor fehlen sollte. Messungen in Zoll oder Millimeter in vier Richtungen. Die gut lesbare Feineinstellungsskala bietet Messwerte auf Hundertstel eines Millimeters genau. Für welche Anwendung möchten Sie es verwenden?. Noniusse von RS PRO sind für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie in Laboratorien, in elektrischen und elektronischen Wartungs- und Instandhaltungsanwendungen sowie in Mechanik- und Automobilanwendungen geeignet. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Messschieber Typ:
Nonius
Fassungsvermögen:
300mm, 12Zoll
Metrisch oder zöllig:
Zöllig, metrisch
Anzeigentyp:
Analog
Genauigkeit:
±0,04 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,90*
€ 246,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,63*
€ 244,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,07*
€ 227,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,44*
€ 208,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,94*
€ 190,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.