Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 11VRTCPH1 Koaxialkabel, Verlegekabel, 75 Ω, 100m, Aussen ø 10.3mm, Weiß


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 11VRTCPH1 Koaxialkabel, Verlegekabel, 75 Ω, 100m, Aussen ø 10.3mm, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-1368135
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1368135
EAN/GTIN:
     5056279033640
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp = 11VRTCPH1
Außendurchmesser = 10.3mm
Certification RPC = Eca
Impedanz = 75 Ω
Dämpfung = 22,3 dB/100 m
Länge = 100m
Mantelfarbe = Weiß
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Litzengröße = 1,7 mm°C

B4-Koaxialkabel für innen, für Fernehen und die Übertragung von Tonsignalen. Koaxialkabel von RS Pro zur Verteilung von Tonsignalen bei digitaler und analoger Übertragung und für Fernsehen. Eigenschaften und Vorteile. Innenkabel Tonsignalfrequenzen zwischen 5 MHz und 3000 MHz Weiße PVC-Ummantelung EN50117-5 11VRTC/PH 1.7/6.9 Klasse A
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Koaxialtyp:
11VRTCPH1
Außendurchmesser:
10.3mm
Certification RPC:
Eca
Impedanz:
75 Ω
Dämpfung:
22,3 dB/100 m
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Weiß
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Litzengröße:
1,7 mm°C
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koax-kabel, 1368135, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, RS PRO, RS11VRTCPH1, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable, Cables & Wires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,71*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 3,7471* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 450,84*
€ 536,50
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 446,55*
€ 531,39
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 427,54*
€ 508,77
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 400,77*
€ 476,92
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 374,71*
€ 445,90
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.