Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Tranxalarm Steuerkabel, 10-adrig Weiß / 2,5 A, 100m, 24 AWG, Aluminiumklebeband


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Tranxalarm Steuerkabel, 10-adrig Weiß / 2,5 A, 100m, 24 AWG, Aluminiumklebeband
Artikel-Nr.:
     108EL-1368147
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1368147
EAN/GTIN:
     5056279033749
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Aderzahl = 10
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Steuerleitungstyp = Tranxalarm
Mantelfarbe = Weiß
Certification RPC = Eca
Außendurchmesser = 5mm
Mantelmaterial = PVC
Standards = Euroklasse Eca
Isoliermaterial = PVC°C

IEC 60332-1. Steifes Alarmkabel EV6 von RS Pro. Flexibles Alarmkabel bestehend aus Mehrleiterkabeln von RS Pro. Zu den möglichen Anwendungen gehören die Verbindung von Alarmzentren mit Bewegungsmeldern und Digicodes.. Eigenschaften und Vorteile. Starrer BlankkupferleiterPVC-IsolierungSchwer entflammbare äußere UmmantelungAufreißschnur
Weitere Informationen:
Aderzahl:
10
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Steuerleitungstyp:
Tranxalarm
Mantelfarbe:
Weiß
Certification RPC:
Eca
Außendurchmesser:
5mm
Mantelmaterial:
PVC
Standards:
Euroklasse Eca
Isoliermaterial:
PVC°C
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, alarmkabel 10x0,22, 1368147, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, RS PRO, RSEV6R1024B1, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,65*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,6465* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 208,21*
€ 247,77
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 205,64*
€ 244,71
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 197,02*
€ 234,45
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 183,75*
€ 218,66
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 164,65*
€ 195,93
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.