Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Datenkabel 0,34 mm² Ø 4.3mm, Kupfergeflecht geschirmt PVC isoliert Mehrleiter Grau


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Datenkabel 0,34 mm² Ø 4.3mm, Kupfergeflecht geschirmt PVC isoliert Mehrleiter Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-1368205
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1368205
EAN/GTIN:
     5056279034258
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Aderzahl = 2
AWG = 22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Abschirmtyp = Kupfergeflecht verzinnt
Mantelfarbe = Grau
Kabeltyp = LiYCY
Außendurchmesser = 4.3mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Mehrleiter
Betriebsspannung = 300 V

IEC 60332-1, IEC 60228, Klasse 5. Geschirmtes HiFlex-Steuerkabel von RS Pro. Die geschirmten HiFLEX-Datenübertragungskabel von RS Pro zur Steuerung und zum Anschluss für die analoge und digitale Signalübertragung in kontrollierten Umgebungen. Besonders für Mess- und Steuertechnik. HiFlex ist ideal für feste Verlegung und flexible Anwendungen mit undefinierter Kabelverlegung ohne Zugbelastungen. Eigenschaften und Vorteile. Blanke Kupferlitze PVC-Aderisolierung PVC-Ummantelung Flammhemmend
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Aderzahl:
2
AWG:
22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Abschirmtyp:
Kupfergeflecht verzinnt
Mantelfarbe:
Grau
Kabeltyp:
LiYCY
Außendurchmesser:
4.3mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Mehrleiter
Betriebsspannung:
300 V
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung 2x0,75 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, 1368205, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, RS PRO, RS90210034C100, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,93*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,1293* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 146,56*
€ 174,41
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 145,37*
€ 172,99
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 139,59*
€ 166,11
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 129,08*
€ 153,61
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 112,93*
€ 134,39
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.