Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Datenkabel, 2-paarig 0,75 mm² Ø 5.7mm, Kupfergeflecht geschirmt PVC isoliert Mehrleiter Grau


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Datenkabel, 2-paarig 0,75 mm² Ø 5.7mm, Kupfergeflecht geschirmt PVC isoliert Mehrleiter Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-1368215
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1368215
EAN/GTIN:
     5056279034333
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Paarzahl = 2
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Aderzahl = 3
AWG = 18 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Abschirmtyp = Kupfergeflecht verzinnt
Mantelfarbe = Grau
Kabeltyp = LiYCY
Außendurchmesser = 5.7mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Mehrleiter
Betriebsspannung = 300 V°C
Weitere Informationen:
Paarzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Aderzahl:
3
AWG:
18 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Abschirmtyp:
Kupfergeflecht verzinnt
Mantelfarbe:
Grau
Kabeltyp:
LiYCY
Außendurchmesser:
5.7mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Mehrleiter
Betriebsspannung:
300 V°C
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 3 x 0,75 qmm, alarmkabel 100m, alarmkabel, 1368215, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, RS PRO, RS90310075C100, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,26*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 2,1026* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 224,51*
€ 267,17
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 224,24*
€ 266,85
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 221,87*
€ 264,03
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 214,05*
€ 254,72
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 210,26*
€ 250,21
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.