Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Datenkabel 1,0 mm² Ø 5.8mm, Kupfergeflecht geschirmt PVC isoliert Mehrleiter Grau


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Datenkabel 1,0 mm² Ø 5.8mm, Kupfergeflecht geschirmt PVC isoliert Mehrleiter Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-1368217
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1368217
EAN/GTIN:
     5056279034357
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 1,0 mm²
Aderzahl = 2
AWG = 17AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Abschirmtyp = Kupfergeflecht verzinnt
Certification RPC = Eca
Kabeltyp = LiYCY
Außendurchmesser = 5.8mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Mehrleiter
Standards = Euroklasse Eca

IEC 60332-1, IEC 60228, Klasse 5. Geschirmtes HiFlex-Steuerkabel von RS Pro. Die geschirmten HiFLEX-Datenübertragungskabel von RS Pro zur Steuerung und zum Anschluss für die analoge und digitale Signalübertragung in kontrollierten Umgebungen. Besonders für Mess- und Steuertechnik. HiFlex ist ideal für feste Verlegung und flexible Anwendungen mit undefinierter Kabelverlegung ohne Zugbelastungen. Eigenschaften und Vorteile. Blanke Kupferlitze PVC-Aderisolierung PVC-Ummantelung Flammhemmend
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Aderzahl:
2
AWG:
17AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Abschirmtyp:
Kupfergeflecht verzinnt
Certification RPC:
Eca
Kabeltyp:
LiYCY
Außendurchmesser:
5.8mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Mehrleiter
Standards:
Euroklasse Eca
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 2x1mm², alarmkabel 100m, alarmkabel, 1368217, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, RS PRO, RS90210100T3000, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,25*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,9225* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 241,31*
€ 287,16
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 240,31*
€ 285,97
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 223,70*
€ 266,20
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 210,32*
€ 250,28
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 192,25*
€ 228,78
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.