Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Hülltriebe
>
Schmalkeilriemen
>
Artikel
RS PRO Antriebsriemen, SPA-Profil 12.7mm x 10mm x 1120mm, Scheiben-Ø 90mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1368353
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1368353
EAN/GTIN:
5056279034715
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spa 2300
schmalkeilriemen
Länge = 1120mm
Obere Breite = 12.7mm
Riemenquerschnitt = SPA
Innenlänge = 1075mm
Höhe = 10mm
Scheibendurchmesser min. = 90mm
Außenlänge = 1138mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Hochleistungsfähige ummantelte Keilriemen. Diese hochleistungsfähigen ummantelten Keilriemen von RS Pro wurden entwickelt, um mindestens doppelt so viel Leistung zu erbringen wie konventionelle Keilriemen. Die Keilriemen von RS Pro bestehen aus einem robusten verschleißfestem Gummi, das Schutz vor Öl, Wärme und Schmutz bietet und somit für Langlebigkeit sorgt. Die dynamische Belastbarkeit ergibt sich aus den speziell behandelten Spannschnüren aus Polyester mit geringer Dehnung. Diese Schnüre sorgen für die Beständigkeit gegen Elastizitätsermüdung und Stoßbelastungen. Durch das gefaserte Gummi lassen diese Keilriemen von RS Pro eine hohe Riemenspannung und erhöhte Kraftübertragung zu. Eigenschaften und Vorteile. Tieferes Profil für höhere Leistung. Einheitliche Länge gemäß ISO-Spezifikationen. Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +70 °C. Öl-, wärme- und ozonbeständig. Antistatisch gemäß ISO 1813. Abrieb- und witterungsbeständig. RoHS- und REACH-konform. Informationen zur Produktanwendung. Geeignet für alle industriellen Anwendungen, bei denen Platz, Gewichts und PS-Leistung wichtig sind.
Weitere Informationen:
Länge:
1120mm
Obere Breite:
12.7mm
Riemenquerschnitt:
SPA
Innenlänge:
1075mm
Höhe:
10mm
Scheibendurchmesser min.:
90mm
Außenlänge:
1138mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
... >
Mechanische Kraftübertragung
>
Riemen und Riemenscheiben
>
V- und Keilriemen
Weitere Suchbegriffe:
1368353
,
Mechanische Kraftübertragung
,
Riemen und Riemenscheiben
,
V- und Keilriemen
,
RS PRO
,
SPA1120
,
Mechanical Power Transmission
,
Belts & Pulleys
,
V & Wedge Belts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,64*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Stahl Riemenscheibe Ø 100.5mm, Bohrung 32mm
RS Pro
184561
ab € 21,40*
Zubehör
RS PRO Stahl Riemenscheibe Ø 111.5mm, Bohrung 42mm
RS Pro
184460
ab € 21,14*
Zubehör
RS PRO Stahl Riemenscheibe Ø 145.5mm, Bohrung 42mm
RS Pro
184410
ab € 38,96*
Zubehör
RS PRO Stahl Riemenscheibe Ø 155.5mm, Bohrung 42mm
RS Pro
184432
ab € 44,04*
Zubehör
RS PRO Stahl Riemenscheibe Ø 165.5mm, Bohrung 42mm
RS Pro
184448
ab € 46,39*
Zubehör
RS PRO Stahl Riemenscheibe Ø 185.5mm, Bohrung 42mm
RS Pro
183372
ab € 51,55*
Zubehör
RS PRO Stahl Riemenscheibe Ø 85.5mm, Bohrung 32mm
RS Pro
184268
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen