| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1368517 Herst.-Nr.: 53112532 EAN/GTIN: 5059039226504 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = M20 Kabeldurchmesser max. = 13mm Kabeldurchmesser min. = 7mm Material = Messing nickelplattiert Serie = SKINTOP Schutzart = IP68 Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Nein Zulassung für Gefahrenbereiche = HL 3 Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar Betriebstemperatur min. = (Dynamic) -25 °C, (Static) -40°C Standards = CE Betriebstemperaturbereich = –25 +→100 °C (dynamisch) Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | M20 | Kabeldurchmesser max.: | 13mm | Kabeldurchmesser min.: | 7mm | Material: | Messing nickelplattiert | Serie: | SKINTOP | Schutzart: | IP68 | Kontermutter im Lieferumfang enthalten: | Nein | Zulassung für Gefahrenbereiche: | HL 3 | Verhalten im Brandfall: | Schwer entflammbar | Betriebstemperatur min.: | (Dynamic) -25 °C, (Static) -40°C | Standards: | CE | Betriebstemperaturbereich: | –25 +→100 °C (dynamisch) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1368517, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Lapp, 53112532, Cable Glands & Fittings, Cable Glands, Cables & Wires |
| | |
| |