Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sprühkleber Spray bronzefarben, Dose 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sprühkleber Spray bronzefarben, Dose 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1368536
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1368536
EAN/GTIN:
     5056279035682
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sprühkleber
Sprühklebstoff
sprühkleber 400ml
sprühkleber
Klebertyp = Sprühkleber
Anwendung = Kleben
Farbe = bronzefarben
Produktform = Spray
Gebinde Typ = Dose
Verpackungseinheit = 400 ml
Spezifisches Gewicht = 0.8

Dieser Klebstoff ist sehr leicht entzündlich und darf nicht in der Nähe von oxidierenden Materialien oder Hitze und Flammen verwendet werden. Arzneimittel für Kinder und Tiere unzugänglich aufbewahren. Bewahren Sie es an einem kühlen und gut belüfteten Ort auf. Nicht für Bauanwendungen oder Anwendungen, die Temperaturen über 50 °C überschreiten. RS Pro Heavy Duty Kleber. RS Pro Heavy Duty Klebstoff ist ein Spray-on-Klebstoff für den Einsatz in allgemeinen Szenarien. Der Klebstoff wird zum Verkleben von zwei Anwendungen verwendet, z. B. zum Verkleben von Akustikschaum an einer Wand, zum Herstellen von Stützen und zum Halten von Teppichen. Eigenschaften und Vorteile –. Lange Haftung für eine längere Lebensdauer Ihres Projekts. Lange Öffnungszeit für genaue Positionierung. Schnelles Trocknen Hohe Bindungsfestigkeit Keine Sprödigkeit mit Alter. Die Dose vor dem Spritzen gründlich schütteln. Sprühen Sie auf eine saubere, trockene Oberfläche, um eine gleichmäßige Beschichtung zu gewährleisten, und lassen Sie sie 2-3 Minuten lang trocknen, um sie teilweise zu trocknen. Für eine geringe Festigkeit kleben Sie den Kleber nur auf eine Oberfläche. Für eine hochfeste Verbindung, tragen Sie sie auf alle Oberflächen auf. Die Flächen von der Mitte aus fest zusammendrücken. Verwenden Sie diesen Sprühkleber nicht auf plastifiziertem PVC.
Weitere Informationen:
Klebertyp:
Sprühkleber
Anwendung:
Kleben
Farbe:
bronzefarben
Produktform:
Spray
Gebinde Typ:
Dose
Verpackungseinheit:
400 ml
Spezifisches Gewicht:
0.8
Weitere Suchbegriffe: 1368536, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, RS PRO, ERARMS400PL, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Adhesives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.