Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies E36313A 3-Kanal Digital Labornetzgerät 160W, 0 → 6V / 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1368576
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     E36313A
EAN/GTIN:
     5060641240871
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
labornetzgerät
Serie = E36300
Modellnummer = E36313A
Anzahl der Ausgänge = 3
Versorgungsspannung = 230V ac
Ausgangsstrom = 2 A, 10A
Nennleistung = 160W
Anzahl der Anzeigen = 3
Typ = Digital
Digital/Analog = Digital
Eingangsanschluss = 2-adrig, 4-adrig
Temperatur min. = 0°C

Kunden von RS Component, die eines der qualifizierenden Keysight-Produkte kaufen (B2901B, B2902B, B2911B, B2912B, B2961B, B2962B, E36233A, E36234A, E36313A, N6702C und/oder N6705C), ist für ein kostenloses tragbares LCR-Messgerät Keysight U1733C geeignet. Um dieses Angebot in Anspruch nehmen zu können, muss der Kunde den Schadensfall einsenden und Kaufinformationen über ein Webform bereitstellen. Kunden können das kostenlose tragbare LCR-Messgerät U1733C auf www.Keysight.com/find/FreeLCRPromo 90 Tage nach Ablauf der Aktion (31-März-2022) beanspruchen, sofern die entsprechenden Produkte innerhalb des Aktionszeitraums vom 15. April 2021 bis 31. Dezember 2021 erworben wurden. Keysight prüft den Kauf (d. H. Neue qualifizierende Produkte, die innerhalb des Aktionszeitraums, SN usw. gekauft wurden) und organisiert den Versand an den Kunden. Die typische Bearbeitungszeit des kostenlosen tragbaren LCR-Messgeräts U1733C beträgt 7 Tage, nachdem der Anspruch geprüft und genehmigt wurde. Bei großen Ansprüchen (mehr als 30 Ansprüche) kommuniziert Keysight mit Kunden den Lieferdatum. Angebot nur in UK- und EU-Ländern erhältlich. Die vollständigen Bedingungen finden Sie auf der Keysight-Website.
Weitere Informationen:
Serie:
E36300
Modellnummer:
E36313A
Anzahl der Ausgänge:
3
Versorgungsspannung:
230V ac
Ausgangsstrom:
2 A, 10A
Nennleistung:
160W
Anzahl der Anzeigen:
3
Typ:
Digital
Digital/Analog:
Digital
Eingangsanschluss:
2-adrig, 4-adrig
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil keysight, 1368576, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, E36313A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.846,61*
€ 2.016,61*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.909,10*
€ 2.078,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.884,61*
€ 2.111,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.111,38*
€ 2.512,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.095,49*
€ 2.493,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.017,30*
€ 2.400,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.901,83*
€ 2.263,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.884,61*
€ 2.242,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
934062100
ab € 6,24*
Sonstiges
PMK
934065100
ab € 7,08*
Sonstiges
PMK
934065101
ab € 7,07*
Sonstiges
PMK
934065102
ab € 7,08*
Sonstiges
PMK
934065103
ab € 7,06*
Sonstiges
PMK
934065104
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.