| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1368580 Herst.-Nr.: 1368580 EAN/GTIN: 5056279035965 |
| |
|
| | |
| Equipmenttyp = Kabelprüfgerät Steckertyp = RJ45, STP, UTP Tonsignal = Ja Stromversorgung = Batterie Batterietyp = 9 V Anzeigentyp = LED
RS PRO LAN - Abstand zu Fehlerprüfgeräten Dieser elegante, robuste und Durable Kabeltester von RS PRO wurde für optimale Tragbarkeit entwickelt und macht das Testen leichter. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche wird die eindeutige Überprüfung von Problemen leicht gemacht. Auf Knopfdruck werden die Meldungen ″Offen″, ″Kurz″ und ″Cross″ über LEDs auf dem Bedienfeld angezeigt, einschließlich einer ″Pass of Fail″-Anzeige. Ein integrierter externer Abschlusswiderstand kann für eine einköpfige Kabelprüfung abgenommen werden und verfügt auf beiden Seiten des Geräts über Endsteckverbinder. Dieser Tester ist auch in der Lage, eine Länge von 1-350 Metern zu testen. Eigenschaften und Vorteile: • Test von RJ45/UTP-, RJ45/STP-Kabeln • Testfunktion ÖFFNEN, KURZSCHLUSS und QUERFAHREN • Vollständige LED-Anzeige Leuchten / LED-Anzeige an der Haupteinheit und an der Fernbedienung • Warnung durch Piepton • Step/Auto Select-Funktion • Anzeige für niedrigen Batteriestand/Automatische Abschaltung • Kleine Größe - leicht zu tragen • Ideal für SOHO LAN-Installation Weitere Informationen: | | Equipmenttyp: | Kabelprüfgerät | Steckertyp: | RJ45, STP, UTP | Tonsignal: | Ja | Stromversorgung: | Batterie | Batterietyp: | 9 V | Anzeigentyp: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, 1368580, Mess- und Prüftechnik, Netzwerktest und -messung, Netzwerkprüfgeräte, RS PRO, CT009, Test & Measurement, Network Test & Measurement, Network Testers |
| | |
| |