Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PR Electronics 3 Signalwandler, Signaltrenner 6 → 35V dc, Strom / Strom, ATEX, IECEx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PR Electronics 3 Signalwandler, Signaltrenner 6 → 35V dc, Strom / Strom, ATEX, IECEx
PR Electronics 3 Signalwandler, Signaltrenner 6 → 35V dc, Strom / Strom, ATEX, IECEx
PR Electronics 3 Signalwandler, Signaltrenner 6 → 35V dc, Strom / Strom, ATEX, IECEx
PR Electronics 3 Signalwandler, Signaltrenner 6 → 35V dc, Strom / Strom, ATEX, IECEx
Artikel-Nr.:
     108EL-1368709
Hersteller:
     PR electronics
Herst.-Nr.:
     3186B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1368709
Relais und Signalaufbereitung
Signalwandler und -isolatoren
Signalwandler
Modul-Typ = Signaltrenner
Eingangssignal-Typ = Strom
Ausgangssignal Typ = Strom
Versorgungsspannung = 6 → 35V dc
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, IECEx
Betriebstemperaturbereich = -25 → +70°C
Serie = 3
Betriebstemperatur min. = -25°C

PR Electronics 3186 2-adriger Senderisolator. Typ 3186 ist ein 1- oder 2-Kanal-Trenner mit Stromversorgung über die Eingangsschleife. Ein- und Ausgänge sind potenzialfrei und galvanisch voneinander getrennt. Der Konverter beseitigt Masseschleifen und kann zum Messen von potenzialfreien Signalen verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Grundgenauigkeit von 0,05 % in allen verfügbaren Signalbereichen. 2,5 kV ac Isolierung und ausgezeichnete Störfestigkeit. NAMUR NE21 Burst A-Kriterien. Übergibt Rapid Änderungen bei Prozessmessungen an SPS/DCS zur schnellen und genauen Überwachung kritischer Signale. Niedriger Temperaturkoeffizient besser als 0,01 % / °C in einem großen Umgebungstemperaturbereich von -25 bis +70 °C für präzise Messungen. Langjährige Genauigkeit von mehr als 0,1 %/3 Jahren ohne Neukalibrierung. Installation in ATEX Ex-Zone 2 / IECEx-Zone 2 / FM-Abteilung 2. DIP-Schalterprogrammierung. Nach Änderung der DIP-Schalterbereichseinstellungen ist keine Neukalibrierung erforderlich. Wechseln Sie einfach den DIP-Schalter, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, und erhalten Sie den neuen, vorkalibrierten E/A-Bereich. Hart-Programmierung ist für ausgewählte Geräte aktiviert. Montage. Geräte können sowohl vertikal als auch horizontal montiert werden, ohne dass eine Luftzwischentrennung erforderlich ist. Die Geräte rasten auf einer Stromschiene oder DIN-Schiene ein und lassen sich durch Anheben der unteren Verriegelung leicht lösen. Hohe Isolierung. Eine sichere galvanische Trennung von 2,5 kVAC sorgt für hohe Störfestigkeit und verhindert Masseschleifen für eine genaue Übertragung des Prozesssignals an Ihr Steuerungssystem. Gerätestatusanzeigen. Eine LED an der Vorderseite zeigt den Gerätestatus an, z. B. einen Fehler in der Einrichtung, dem Sensor oder der Hardware. Überspannungs-/Polaritätsschutz. Alle Klemmen halten bis zu ±31,2 V dc stand und sind gegen falsche Versorgungsverkabelung geschützt, um eine sichere, fehlerfreie Installation zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Modul-Typ:
Signaltrenner
Eingangssignal-Typ:
Strom
Ausgangssignal Typ:
Strom
Versorgungsspannung:
6 → 35V dc
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, IECEx
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +70°C
Serie:
3
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,07*
€ 180,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.