Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Endoskop, 54°, Sonde Ø 8mm x 450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Endoskop, 54°, Sonde Ø 8mm x 450mm
RS PRO LED Endoskop, 54°, Sonde Ø 8mm x 450mm
RS PRO LED Endoskop, 54°, Sonde Ø 8mm x 450mm
RS PRO LED Endoskop, 54°, Sonde Ø 8mm x 450mm
RS PRO LED Endoskop, 54°, Sonde Ø 8mm x 450mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1368712
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1368712
EAN/GTIN:
     5056279035996
Suchbegriffe:
1368712
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Werkzeuge für Werkstätten
Inspektionskameras
Prüfsonden-Länge = 450mm
Prüfsonden-Durchmesser = 8mm
Auflösung = 960 x 240pixels
Sichtfeld = 54°
Beleuchtungsart = LED
Fokussierabstand min. = 30mm
Weitere Informationen:
Prüfsonden-Länge:
450mm
Prüfsonden-Durchmesser:
8mm
Auflösung:
960 x 240pixels
Sichtfeld:
54°
Beleuchtungsart:
LED
Fokussierabstand min.:
30mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,48*
€ 248,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,61*
€ 245,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,40*
€ 236,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,64*
€ 217,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.