Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramet TN UN EXT 90° Schneidplatteneinsatz Drehmaschinenteil, H. 3.47mm, L. 16.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1368726
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     TN 16ER130UN:T8030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1368726
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Fräsen & Drehen
Drehhalter & Wendeschneidplatten
Drehbankteil = Schneidplatteneinsatz
Serie = TN UN EXT
Länge = 16.5mm
Höhe = 3.47mm

Gewindeschneider-Einsätze (vereinheitlicht) von Pramet. Gewindeschneider-Einsätze für produktives, wirtschaftliches Gewindeschneiden in der Massenproduktion. Diese Wendeschneideinsätze aus Karbid sind leicht zu verwenden und praktisch für große Anzahl von Gewindeschneidprofilen. Liefern im Vergleich zu Gewindefräsen eine bessere Oberfläche. Mit verschiedenen Rastermaßen erhältlich. Geeignet für Stahl, Edelstahl, Gusseisen und Nichteisen-Metalle (Aluminium und Kupfer). Eigenschaften und Vorteile. Vereinheitlichtes ISO-Außengewinde Bessere Oberfläche Abriebfest T8030-Klinge
Weitere Informationen:
Drehbankteil:
Schneidplatteneinsatz
Serie:
TN UN EXT
Länge:
16.5mm
Höhe:
3.47mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,84*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 21,768* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 140,66*
€ 167,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 139,66*
€ 166,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 133,09*
€ 158,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,24*
€ 141,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 108,84*
€ 129,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.