Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Stab, Ø 10mm, Länge 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Stab, Ø 10mm, Länge 1m
RS PRO Aluminium Stab, Ø 10mm, Länge 1m
RS PRO Aluminium Stab, Ø 10mm, Länge 1m
Artikel-Nr.:
     108EL-1368732
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1368732
EAN/GTIN:
     5056279036023
Suchbegriffe:
1368732
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Stab
Material = Aluminium
Länge = 1m
Stangen-Durchmesser = 10mm
Materialqualität = 6082-T6
Zugfestigkeit = 295 MPa
Härte = 95 HB
Wärmeleitfähigkeit = 180W/mK

RS Pro 6082-T6 Aluminiumstange, rund, 10 mm x 1 mWenn Sie einen leichten runden Metallstab benötigen, der schwere Lasten tragen kann, wenden Sie sich an diesen Aluminiumstab aus der RS Pro Serie. Mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit und der ability, Luft-, Wasser- und Wärmefreilegung standzuhalten, kann die 6082-T6-Stange sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen verwendet werden. Sie ist häufig in anspruchsvollen Umgebungen in der Bau- und Fertigungsindustrie zu finden. Zugfestigkeit von 295 MPa bedeutet, dass die Stange eine erhebliche Belastung vor dem Verziehen oder Brechen tragen kann. Diese Metallstange besteht aus der mittelfesten Aluminiumlegierung 6082-T6 und ist in Brücken, Kränen und Trägern in vielen Industrieumgebungen zu finden. Behandeln Sie einfach die Metallstange, um sie an Ihre gewünschte Form zu formen. Metallstäbe wie diese werden häufig in Transport- und hochbelasteten industriellen Anwendungen eingesetzt.Eigenschaften und Vorteile• Länge: 1 m • Durchmesser: 10 mm • Dichte von 2,70 g/cm3 • Zugfestigkeit von 295 min MPa • Wärmeleitfähigkeit von 180 W/m.K • Härte von 95 HB • hergestellt aus einer Aluminiumlegierung 6082-T6RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Form:
Stab
Material:
Aluminium
Länge:
1m
Stangen-Durchmesser:
10mm
Materialqualität:
6082-T6
Zugfestigkeit:
295 MPa
Härte:
95 HB
Wärmeleitfähigkeit:
180W/mK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,74*
€ 71,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,09*
€ 69,13
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 54,03*
€ 64,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,76*
€ 60,40
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 48,04*
€ 57,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,02*
€ 55,95
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 42,74*
€ 50,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,52*
€ 50,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,85*
€ 42,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.