Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Stab, Ø 15mm, Länge 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Stab, Ø 15mm, Länge 1m
Artikel-Nr.:
     108EL-1368733
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1368733
EAN/GTIN:
     5056279036030
Suchbegriffe:
1368733
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Stab
Material = Aluminium
Länge = 1m
Stangen-Durchmesser = 15mm
Materialqualität = 6082-T6
Zugfestigkeit = 295 MPa
Härte = 95 HB
Wärmeleitfähigkeit = 180W/mK

RS Pro 6082-T6 Aluminiumstange, rund, 15 mm x 1 mFür Anwendungen mit hoher Beanspruchung verwenden Sie diese Aluminiumstange aus der RS Pro Serie. Die Metallstange 6082-T6 ist leicht und dennoch robust genug, um schwere Gewichte zu tragen. Sie finden sie häufig in der Fertigungs- und Bauindustrie. Die Aluminiumstange ist gut für Innen- und Außenanwendungen geeignet, da sie korrosionsbeständig ist und den Einflüssen von Luft, Wasser und Wärme standhält. Mit einer Zugfestigkeit von 295 MPa kann es eine große Belastung tragen, bevor es bricht, sich biegt oder verbogen. Sie besteht aus der mittelfesten 6082-Aluminiumlegierung - der stärksten der Serie 6000-Legierungen - und ist ein nützliches Bauteil in Kränen und Trägern. Um den runden Stab an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen, kann der Stab wärmebehandelt werden. Sie finden diese Metallstange in vielen Transportanwendungen. Um das RS Pro Gütesiegel zu erhalten, wurde es von einem Techniker auf Langlebigkeit und Konsistenz geprüft.Eigenschaften und Vorteile• Länge: 1 m • Durchmesser: 15 mm • Dichte von 2,70 g/cm3 • Zugfestigkeit von 295 min MPa • Wärmeleitfähigkeit von 180 W/m.K • Härte von 95 HB • hergestellt aus einer Aluminiumlegierung 6082RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Form:
Stab
Material:
Aluminium
Länge:
1m
Stangen-Durchmesser:
15mm
Materialqualität:
6082-T6
Zugfestigkeit:
295 MPa
Härte:
95 HB
Wärmeleitfähigkeit:
180W/mK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 21,815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,73*
€ 85,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,24*
€ 83,59
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 65,33*
€ 77,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,40*
€ 71,88
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 57,15*
€ 68,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,98*
€ 67,81
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 51,80*
€ 61,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,34*
€ 59,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,63*
€ 51,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.