Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Stab, Ø 40mm, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Stab, Ø 40mm, Länge 1m
Artikel-Nr.:
     108EL-1368734
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1368734
EAN/GTIN:
     5056279036047
Suchbegriffe:
1368734
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Stab
Material = Aluminium
Länge = 1m
Stangen-Durchmesser = 40mm
Materialqualität = 6082-T6
Zugfestigkeit = 310 MPa
Härte = 95 HB
Wärmeleitfähigkeit = 180W/mK

RS Pro 6082-T6 Aluminiumstange, rund, 40 mm x 1 mWenn Sie eine gewichttragende runde Metallstange benötigen, die ebenfalls leicht ist, wenden Sie sich an diese Aluminiumstange aus der RS Pro Serie. Diese Stange wird häufig in Hochspannungssituationen wie Brücken und Kränen eingesetzt und besteht aus 6082-T6-Aluminium und verfügt über eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit. Er wird häufig in der Bau- und Fertigungsindustrie verwendet und kann Luft-, Wasser- und Wärmeeinwirkung widerstehen, wodurch er sich ideal für Anwendungen im Innen- und Außenbereich eignet. Mit einer Zugfestigkeit von 310 Min MPA kann diese Stange erheblichen Belastungen standhalten, bevor sie verzieht, bricht oder sich dehnt. Sie besteht aus der stärksten Aluminiumlegierungsserie 6000 - 6082-T6 - und kann in einer Vielzahl von Einstellungen verwendet werden. Formen Sie die Stange nach Ihren Anforderungen, indem Sie die Stäbe wärmebehandeln. Diese Art von Aluminiumstab finden Sie in Bearbeitungsanwendungen und in der Transportindustrie.Eigenschaften und Vorteile• Länge: 1 m • Durchmesser: 40 mm • Dichte von 2,70 g/cm3 • Zugfestigkeit von 310 min MPa • Wärmeleitfähigkeit von 180 W/m.K • Härte von 95 HB • hergestellt aus einer Aluminiumlegierung 6082-T6RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Form:
Stab
Material:
Aluminium
Länge:
1m
Stangen-Durchmesser:
40mm
Materialqualität:
6082-T6
Zugfestigkeit:
310 MPa
Härte:
95 HB
Wärmeleitfähigkeit:
180W/mK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.