Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Vierkant Stab, 20mm x 20mm, Länge 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Vierkant Stab, 20mm x 20mm, Länge 1m
Artikel-Nr.:
     108EL-1368736
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1368736
EAN/GTIN:
     5056279036061
Suchbegriffe:
1368736
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Vierkant Stab
Material = Aluminium
Länge = 1m
Breite = 20mm
Materialqualität = 6082-T6
Höhe = 20mm
Zugfestigkeit = 310 MPa
Härte = 95 HB
Wärmeleitfähigkeit = 180W/mK

RS Pro 6082-T6 Aluminiumquadratische Stange, 20 mm x 20 mm x 1 mDiese quadratische Aluminiumstange der Serie RS Pro ist robust genug, um schwere Gewichte zu tragen. Die Metallstange 6082-T6 wird im großen und hohen Spannungsbereich in der Bau- und Fertigungsindustrie eingesetzt. Die massive Vierkantstange ist 1 Meter lang mit Seiten von 20 mm. Mit einer Zugfestigkeit von 310 MPa kann sie einer großen Belastung standhalten, bevor sie sich biegt, verzieht oder bricht. Die hochwertige Aluminiumlegierung sorgt für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und kann sowohl in Innen- als auch in Außenanwendungen eingesetzt werden. Dies macht ihn besonders geeignet für den Bau von Brücken, Binder oder Kränen. Als Teil der RS Pro Serie wurde sie gründlich auf Qualität und Konsistenz geprüft. Dieser Stab wird häufig in Transportanwendungen verwendet, da er eine hohe Wärmeleitfähigkeit von 180 W/mK hat.Eigenschaften und Vorteile• RS Pro Vierkantstangen aus Aluminium • Massive Bauweise mit 6082-T6-Materialklasse • Länge: 1 m • Höhe: 20 mm • Zugfestigkeit von 310 MPA • Dichte von 2,7 g/cm3 • Wärmeleitfähigkeit von 180 W/mK • Ideal für stark beanspruchte Anwendungen • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch KontrollstandardsRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Form:
Vierkant Stab
Material:
Aluminium
Länge:
1m
Breite:
20mm
Materialqualität:
6082-T6
Höhe:
20mm
Zugfestigkeit:
310 MPa
Härte:
95 HB
Wärmeleitfähigkeit:
180W/mK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,94*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 27,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,88*
€ 105,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,75*
€ 103,23
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 80,68*
€ 96,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,13*
€ 94,16
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 74,88*
€ 89,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,42*
€ 84,99
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 64,92*
€ 77,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,94*
€ 65,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.