Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Vierkant Stab, 40mm x 40mm, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Vierkant Stab, 40mm x 40mm, Länge 1m
Artikel-Nr.:
     108EL-1368737
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1368737
EAN/GTIN:
     5056279036078
Suchbegriffe:
1368737
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Vierkant Stab
Material = Aluminium
Länge = 1m
Breite = 40mm
Materialqualität = 6082-T6
Höhe = 40mm
Zugfestigkeit = 310 MPa
Härte = 95 HB
Wärmeleitfähigkeit = 180W/mK

RS Pro 6082-T6 Aluminiumquadratische Stange, 40 mm x 40 mm x 1 mVerwenden Sie diese Aluminium-Vierkantstange aus der RS Pro Serie in hochbelasteten Anwendungen wie z. B. beim Bau von Brücken, Binder und Kränen. Der Metallstab mit der Güteklassen 6082-T6 ist ideal für die Bearbeitung, das Schweißen und das Bohren. Mit einer Zugfestigkeit von 310 MPa kann dieser Meter lange Aluminiumstab viel Gewicht tragen, bevor er sich biegt, verbiegt oder bricht, was ihn extrem Durable macht. Da es aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung besteht, ist es korrosionsbeständig und kann sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen verwendet werden. Als Teil der RS Pro Serie wird die Metallstange gründlich auf Qualität und Konsistenz geprüft. Eine Wärmeleitfähigkeit von 180 W/mK bedeutet, dass der Stab eine geeignete Wahl für die Transporteinstellungen ist. Die Stange ist in kontrollierten Anlagen verpackt und gehandhabt und entspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 Standards zur elektrostatischen Steuerung zur Vermeidung von Schäden durch elektrostatische Entladung.Eigenschaften und Vorteile• RS Pro Vierkantstangen aus Aluminium • Massive Bauweise mit 6082-T6-Materialklasse • Länge: 1 m • Höhe: 40 mm • Zugfestigkeit von 310 MPa • Härte von 95 HB • Dichte von 2,7 g/cm3 • Wärmeleitfähigkeit von 180 W/mK • Ideal für stark beanspruchte Anwendungen • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch KontrollstandardsRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Form:
Vierkant Stab
Material:
Aluminium
Länge:
1m
Breite:
40mm
Materialqualität:
6082-T6
Höhe:
40mm
Zugfestigkeit:
310 MPa
Härte:
95 HB
Wärmeleitfähigkeit:
180W/mK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,17*
€ 184,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,89*
€ 174,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,78*
€ 161,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,91*
€ 142,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.