Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium, 20mm x 3mm, Länge 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1368738
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1368738
EAN/GTIN:
     5056279036085
Suchbegriffe:
1368738
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Flachstange
Material = Aluminium
Länge = 1m
Breite = 20mm
Materialqualität = 6082-T6
Höhe = 3mm
Zugfestigkeit = 310 MPa
Härte = 95 HB
Dichte = 2.7g/cm³

RS Pro 6082-T6 Flachstange aus Aluminium, 20 mm x 3 mm x 1Diese flache Aluminiumstange aus der RS Pro Serie ist eine stabile und vielseitige Option und wird häufig in Hochspannungs- und Fertigungsumgebungen eingesetzt. Die Metallstange aus der mittelfesten Aluminiumlegierung 6082 verfügt über eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und ist daher eine langlebige Wahl für den Einsatz im Freien. Er ist außerdem ein ausgezeichneter Wärme- und Stromleiter und hat eine Wärmeleitfähigkeit von 180 W/mk. Mit einer Zugfestigkeit von 310 min MPA kann es eine erhebliche Last oder Belastung aufnehmen, bevor es sich dehnt oder bricht. Jeder Flachstab ist RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances) und wurde im Rahmen der RS Pro Serie streng auf Qualität geprüft. Die Stangen sind in Längen von 1 Meter mit einer Breite von 20 mm und einer Dicke von 3 mm erhältlich. Ihre flache schmale Form macht sie zu einer vielseitigen Wahl für Transportanwendungen, einschließlich Brücken und Binder.Eigenschaften und Vorteile• Abmessungen: 1 m (L) x 20 mm (B) • Dicke: 3 mm • Dichte von 2,70 g/cm3 • Zugfestigkeit entspricht 310 Min MPa • Wärmeleitfähigkeit von 180 W/m.K • Härte von 95 HBRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Form:
Flachstange
Material:
Aluminium
Länge:
1m
Breite:
20mm
Materialqualität:
6082-T6
Höhe:
3mm
Zugfestigkeit:
310 MPa
Härte:
95 HB
Dichte:
2.7g/cm³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,11*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,911* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,72*
€ 131,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,09*
€ 128,63
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 100,52*
€ 119,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,79*
€ 115,18
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 91,60*
€ 109,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,35*
€ 102,76
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 78,48*
€ 93,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,11*
€ 82,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.