Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium, 60mm x 6mm, Länge 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1368746
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1368746
EAN/GTIN:
     5056279036146
Suchbegriffe:
1368746
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Flachstange
Material = Aluminium
Länge = 1m
Breite = 60mm
Materialqualität = 6082-T6
Höhe = 6mm
Zugfestigkeit = 310 MPa
Härte = 95 HB
Dichte = 2.7g/cm³

RS PRO V7
Weitere Informationen:
Form:
Flachstange
Material:
Aluminium
Länge:
1m
Breite:
60mm
Materialqualität:
6082-T6
Höhe:
6mm
Zugfestigkeit:
310 MPa
Härte:
95 HB
Dichte:
2.7g/cm³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,76*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 50,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 159,17*
€ 189,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 157,61*
€ 187,56
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 146,59*
€ 174,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 139,53*
€ 166,04
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 132,02*
€ 157,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 122,69*
€ 146,00
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 111,53*
€ 132,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,76*
€ 121,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.