Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET FLLD3 EMV-Filter, 530/305 V ac, 7A, Gehäusemontage 4W, Anschlussblock, 3-phasig 3,1 mA / 50 → 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1368834
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FLLD3007AMHT3
EAN/GTIN:
     5059043654621
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
Nennstrom max. = 7A
Betriebsspannung max. = 530/305 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Anschlussblock
Anzahl der Phasen = 3
Serie = FLLD3
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 190mm
Tiefe = 40mm
Höhe = 70mm
Abmessungen = 190 x 40 x 70mm
Leckstrom = 3,1 mA°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Leistungsverlust = 4W

3-phasige EMV-Filter KEMET FLLD3-MH. 3-phasige Filter der Serie KEMET FLLD-MH Filter sind kompakte und flache Universalfilter. Diese EMV-Filter verfügen über Anschlussklemmenblöcke für eine einfache und schnelle Installation in industriellen Geräten. Sie besitzen außerdem hohe Einfügungsdämpfungseigenschaften. Nennspannung: 530/305 V ac, Temperaturbereich: −25 °C bis 100 °C. Anwendungsbereich. Getaktete Netzteile Servoantriebe Robotik Akkuladegeräte Wechselrichter und Konverter Prozessautomatisierung Industrieanwendungen
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
7A
Betriebsspannung max.:
530/305 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Anschlussblock
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
FLLD3
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
190mm
Tiefe:
40mm
Höhe:
70mm
Abmessungen:
190 x 40 x 70mm
Leckstrom:
3,1 mA°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Leistungsverlust:
4W
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, 1368834, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, KEMET, FLLD3007AMHT3, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,16*
€ 125,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 106,65*
€ 138,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.