Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt, Male, Han-Fast Lock Serie, SP, 1-polig, 1-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1369189
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09080007223
EAN/GTIN:
     5059039122318
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Zubehörtyp = Kontakt
Nennstrom = ≤60A
Anzahl der Kontakte = 1
Reihe = HanFast-Verriegelung
Serie = Han-Fast Lock
Anzahl der Reihen = 1
Kontakt-Format = SP

Leiterplattenkontakte Han-Fast Lock von Harting. Leiterplattenkontakte Han-Fast Lock von Harting zur Herstellung schneller und einfacher lötfreier Kabelterminierungen direkt auf der Leiterplatte. Die Kontakte werden durch beschichtete Durchgangsbohrungen auf der Leiterplatte eingeführt, die als Schnittstelle dienen. Dann wird ein Verriegelungsstift hineingedrückt, der den Kontakt in Position hält. Durch diese Anschlussmethode entfällt die Notwendigkeit des Lötens, und eine einfache Handhabung und schnelle Montage wird ermöglicht. Diese Han-Fast Lock-Leiterplattenkontakte sind mit einem hochwertigen Design versilbert und sind in gerader oder rechtwinkliger Ausrichtung erhältlich. Bestellnummer ; 136-9187 136-9187 und ; 136-9223 136-9223 sind für einen Drahtgrößenbereich von 1,5 bis 2,5 mm ;sup>2 ;/sup> bestimmt Bestellnummer ; 136-9188 136-9188 und ; 136-9224 136-9224 sind rechtwinklig und eignen sich für einen Drahtgrößenbereich von 1,5 bis 2,5 mm ;sup>2 ;/sup> Bestellnummer ; 136-9189 136-9189 und ; 136-9225 136-9225 sind rechtwinklig und eignen sich für einen Drahtgrößenbereich von 4 bis 6 mm ;sup>2 ;/sup> Bestellnummer ; 136-9190 136-9190 und ; 136-9226 136-9226 sind rechtwinklige und eignen sich für einen Drahtgrößenbereich von 10 mm ;sup>2 ;/sup>. Eigenschaften und Vorteile. Lötfreier Leiterplatten-Abschluss Einfache und schnelle Montage Verriegelungsmechanismus für sicheren, passenden Leiterplattenanschluss Ermöglichen Flexibilität beim Design. Bis zu 60 A Nennstrom
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kontakt
Nennstrom:
≤60A
Anzahl der Kontakte:
1
Reihe:
HanFast-Verriegelung
Serie:
Han-Fast Lock
Anzahl der Reihen:
1
Kontakt-Format:
SP
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, 1369189, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Kontakte, HARTING, 09080007223, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Contacts
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,2019*
€ 2,7219*
1
€ 6,90*
ab € 2,28*
€ 3,35*
100
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 4,31*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 4,54*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 3,25*
€ 6,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 454,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000837
ab € 10,75*
Zubehör
Harting
09990000876
ab € 307,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.