Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 6382 Liquifit Pneumatik-Steuerventil, manuell, Polymer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1369292
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     6382 06 00WP2
EAN/GTIN:
     5059041715546
Suchbegriffe:
Steuerventil
steuerventil
Serie = 6382 Liquifit
Steuertaste/Schalterfarbe = Weiß
Betriebsdruck max. = 16 bar
Gehäusematerial = Polymer
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +95°C

LIQUIfit und LIQUIfit, 2 neue Serien von leckfreien und kompakten Push-In-Fittings, Rohren und Zusatzprodukten mit ″Eco-Design″ für die Flüssigkeitsübertragung. Die Serie LIQUIfit ist für die Flüssigkeitsübertragung geeignet. Diese Produktserie wird außerdem von einer Erweiterung des Programms an Metalladaptern für die Flüssigkeitsübertragung ergänzt. LIQUIfit umfasst Push-In-Fittings ohne Zurückhaltung für 100 % Sauberkeit. Das innovative Abdichtungs- und Befestigungsdesign verringert drastisch das Bakterienwachstum für 100 % Sauberkeit.Anschluss eines Rohrs in einem 90°-Winkel an einem Push-In-Fitting oder einer Kartusche Kompakt Robustes und formschönes Design für verbesserte Installation Voller Durchfluss In der Produktion auf 100 % Lecksicherheit geprüft: Datum-Codierung, um Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten NSF 51, NSF 61 C HOT, WRAS, FDA, ACS gemäß der Richtlinie (EC) 1935/2004, RoHS
Weitere Informationen:
Serie:
6382 Liquifit
Steuertaste/Schalterfarbe:
Weiß
Betriebsdruck max.:
16 bar
Gehäusematerial:
Polymer
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+95°C
Weitere Suchbegriffe: 1369292, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Legris, 63820600WP2, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves, Pneumatics & Hydraulics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,78*
€ 42,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,44*
€ 40,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,96*
€ 38,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,68*
€ 37,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,28*
€ 31,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.