| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1369312 Herst.-Nr.: 6509 08 17WP2 EAN/GTIN: 5059041451185 |
| |
|
| | |
| Stecker A = R3/8 Stecker Stecker B = 8-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Gewindeanschluss = R3/8 Stecker Serie = LF6300 LIQUIfit Gewindematerial = Biobasiertes Polymer Betriebsdruck max. = 16 bar°C Erfüllte Normen = ACS, EC 1935/2004, FDA, NSF 51, NSF 61 C HOT, WRAS Weitere Informationen: | | Stecker A: | R3/8 Stecker | Stecker B: | 8-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Winkelgewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Gewindeanschluss: | R3/8 Stecker | Serie: | LF6300 LIQUIfit | Gewindematerial: | Biobasiertes Polymer | Betriebsdruck max.: | 16 bar°C | Erfüllte Normen: | ACS, EC 1935/2004, FDA, NSF 51, NSF 61 C HOT, WRAS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |