Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris LF6900 LIQUIfit Gerader Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Messing, G3/8 Stecker


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1369320
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     6901 08 17
EAN/GTIN:
     5059041661720
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Pneumatische Rohrkupplung
Pneumatischer Rohrverbinder
Stecker A = G3/8 Stecker
Stecker B = 8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = G3/8 Stecker
Serie = LF6900 LIQUIfit
Gehäusematerial = Messing
Erfüllte Normen = EC 1935/2004, FDA, NSF 51
Weitere Informationen:
Stecker A:
G3/8 Stecker
Stecker B:
8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
G3/8 Stecker
Serie:
LF6900 LIQUIfit
Gehäusematerial:
Messing
Erfüllte Normen:
EC 1935/2004, FDA, NSF 51
Weitere Suchbegriffe: 1369320, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Legris, 69010817, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,77*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 5,677* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 76,40*
€ 90,92
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 74,82*
€ 89,04
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 71,64*
€ 85,25
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 65,56*
€ 78,02
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 56,77*
€ 67,56
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2993976
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.