Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauch, Ø 60mm 69mm Klar PVC Übertragung, Vakuum 5 bar für Lebensmittel x 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1369443
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1369443
EAN/GTIN:
     5056279037747
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc-schlauch 100mm/10 meter
pvc schlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr
Innendurchmesser = 60mm
Außendurchmesser = 69mm
Material = PVC
Schlauchverwendung = Übertragung, Vakuum
Maximaler Arbeitsdruck = 5 bar
Einsatzbereiche = Lebensmittel
Erfüllte Normen = EU Food, FDA
Minimale Betriebstemperatur = -10°C
Maximale Betriebstemperatur = +55°C
Farbe = Klar
Länge = 10m
Biegeradius = 270mm

RS PRO V13
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Schlauchrohr
Innendurchmesser:
60mm
Außendurchmesser:
69mm
Material:
PVC
Schlauchverwendung:
Übertragung, Vakuum
Maximaler Arbeitsdruck:
5 bar
Einsatzbereiche:
Lebensmittel
Erfüllte Normen:
EU Food, FDA
Minimale Betriebstemperatur:
-10°C
Maximale Betriebstemperatur:
+55°C
Farbe:
Klar
Länge:
10m
Biegeradius:
270mm
Weitere Suchbegriffe: 1369443, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, RS PRO, CDFGM60CLR10M, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 75,58*
€ 97,34*
Frei Haus
ab € 163,39*
€ 195,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.