Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Pumpen zur Bewässerung
>
Saugschlauch
>
Artikel
RS PRO Saug- und Förderschlauch PVC, , verstärkt, Innen-Ø 51.6mm, Außen-Ø 58.6mm, Länge 10m, Dunkelgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1369477
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1369477
EAN/GTIN:
5056279038072
Suchbegriffe:
Förderschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Ansauggarnitur
Innendurchmesser = 51.6mm
Länge = 10m
Material = PVC
Außendurchmesser = 58.6mm
Einsatzbereiche = Schleifmaterialien, Dämpfe
Farbe = Dunkelgrau
Biegeradius = (Minimum) 51mm
Verstärkt = Ja
RS PRO V13
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
51.6mm
Länge:
10m
Material:
PVC
Außendurchmesser:
58.6mm
Einsatzbereiche:
Schleifmaterialien, Dämpfe
Farbe:
Dunkelgrau
Biegeradius:
(Minimum) 51mm
Verstärkt:
Ja
... >
Rohrleitungen & Rohrverbinder
>
Schläuche und Verschraubungen
>
Flexible Schlauchleitungen
Weitere Suchbegriffe:
Ansaugschlauch
,
Sauggarnitur
,
Saugschlauch
,
sauggarnitur 10m
,
ansauggarnitur
,
rs pro saugschlauch
,
1369477
,
Rohrleitungen & Rohrverbinder
,
Schläuche und Verschraubungen
,
Flexible Schlauchleitungen
,
RS PRO
,
CVL20GRY10M
,
Plumbing & Pipeline
,
Hose Pipe & Fittings
,
Flexible Ducting
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
Frei Haus
ab € 101,56*
€ 129,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 116,75*
€ 151,26*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,19*
€ 177,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,07*
€ 161,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen