Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Deckenventilator Ø 1400mm, 15000m³/h, 240 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Deckenventilator Ø 1400mm, 15000m³/h, 240 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-1369561
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1369561
EAN/GTIN:
     5056279038676
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Luftdurchsatz = 15000m³/h
Durchmesser Flügelrad = 1400mm
Versorgungsspannung = 240 V ac
Strom max. = 270mA

Deckenventilator von RS Pro, 15.000 m3/h, 240 VDieser leise laufende Deckenventilator ist Teil der RS Pro Serie und kann überall eingesetzt werden, von Geschäften und Büros bis zu Fabriken und Lagerhäusern. Der Lüfter ist einfach zu installieren und wird mit zwei Absenkstablängen von 150 mm und 400 mm geliefert, mit denen Sie ihn direkt an Trägern unter oder in einer Decke montieren können. Er wird mit einer großen Klingenspanne von 1400 mm geliefert. Der gekapselte Kondensatorstart- und -laufmotor des Deckenventilators ist für den Einsatz bei Temperaturen von bis zu +40 °C geeignet Es verfügt außerdem über einen umkehrbaren elektronischen Controller, so dass Sie im Sommer eine effektive Luftbewegung zur Verbesserung der Umgebung bieten können. Es kann auch heiße Luft unter Decken und Dächern im Winter in Wohn- und Arbeitsbereiche umwälzen und hilft, Energie beim Heizen eines Bereichs zu sparen.Eigenschaften und Vorteile• Deckenventilator • Luftstrom von 15.000 m3/h • Klingenspanne von 1400 mm • Stablängen von 150 mm und 400 mm • Versorgungsspannung von 240 V ac • Maximale Stromanforderung von 270 mA • Umkehrbarer elektronischer Controller für den Sommer- oder Wintereinsatz • Konform mit der elektrostatischen Entladung des American National Standards Institute Association S20.20:2014 und British Standard European Norm 61340-5-1:2007 Standards für Elektrostatische Kontrolle • RoHS (Restriction of Hazardous Substances) Konform, daher keine gefährlichen ChemikalienRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Luftdurchsatz:
15000m³/h
Durchmesser Flügelrad:
1400mm
Versorgungsspannung:
240 V ac
Strom max.:
270mA
Weitere Suchbegriffe: 1369561, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Deckenventilatoren, RS PRO, 405199RS, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Ceiling Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,64*
€ 192,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,23*
€ 184,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,90*
€ 173,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.