Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Mild Handreiniger, parfümiert, Flasche, Gelb, 1 l


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Tork Mild Handreiniger, parfümiert, Flasche, Gelb, 1 l
Tork Mild Handreiniger, parfümiert, Flasche, Gelb, 1 l
Tork Mild Handreiniger, parfümiert, Flasche, Gelb, 1 l
Tork Mild Handreiniger, parfümiert, Flasche, Gelb, 1 l
Tork Mild Handreiniger, parfümiert, Flasche, Gelb, 1 l
Artikel-Nr.:
     108EL-1369636
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     420501
EAN/GTIN:
     7322540394092
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Gebindegröße = 1 l
Gebinde Typ = Flasche
Besondere Merkmale = EU-Ecolabel
Reiniger Typ = Flüssig
Passender Spender = 560100 Spender, 560108 Spender, 960000 Spender
Duft = Duftend
Anti-Bakteriell = Nein
Farbe = Gelb
Reihe = Premium
Better World-Produkt = Ja
Handelsname = Mild
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
1 l
Gebinde Typ:
Flasche
Besondere Merkmale:
EU-Ecolabel
Reiniger Typ:
Flüssig
Passender Spender:
560100 Spender, 560108 Spender, 960000 Spender
Duft:
Duftend
Anti-Bakteriell:
Nein
Farbe:
Gelb
Reihe:
Premium
Better World-Produkt:
Ja
Handelsname:
Mild
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenkartusche 1000ml, nachfüllpatrone für seifenspender, 1369636, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Seife und Handreiniger, Tork, 420501, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Soap & Hand Cleaners
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Flasche
€ 6,95*
ab € 6,12667*
€ 8,05334*
3 Tage
24
6
pro Flasche
Frei Haus
ab € 7,58167*
€ 10,13334*
3 Tage
36
6
pro Flasche
€ 5,90*
ab € 8,77*
€ 11,32*
6
pro Flasche
€ 4,00*
ab € 5,02667*
€ 12,37834*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 66,88*
€ 86,47*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,47*
€ 102,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,28*
€ 97,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,46*
€ 92,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 74,06*
€ 88,13
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 71,13*
€ 84,64
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 66,88*
€ 79,59
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 11,14667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.