Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 5A.SA Edelstahl Pinzette, 115 mm Antimagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 5A.SA Edelstahl Pinzette, 115 mm Antimagnetisch
RS PRO 5A.SA Edelstahl Pinzette, 115 mm Antimagnetisch
Artikel-Nr.:
     108EL-1369708
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1369708
EAN/GTIN:
     5056279038836
Suchbegriffe:
Arbeitspinzette
Universal-Pinzette
Universalpinzette
universal pinzette
Modellnummer = 5A.SA
Material/Stoff = Edelstahl
Gesamtlänge = 115 mm
Abtriebsgröße = Extrafein
Antimagnetisch = Ja
Säurebeständig = Ja

RS Pro Premium Economy Pinzette. RS Pro Premium Economy Pinzette. Eine Serie von wirtschaftlichen Pinzetten, speziell für den Einsatz mit Anwendungen in Elektronik und Medizin. Fest mit glatter Edelstahloberfläche. RS Pro Premium Economy Pinzetten aus antimagnetischem/säurebeständigem Edelstahl. Eigenschaften und Vorteile. Nicht magnetisierbar. Korrosionsbeständig gegenüber den meisten Chemikalien, Salzen und Säuren. Wird allgemein verwendet, wenn Korrosionsbeständigkeit und Festigkeit die Hauptanforderungen sind. Verschiedene Längen- und Spitzen-Ausführungen erhältlich. Informationen zu Anwendungen. Typische Anwendungsfelder sind die Elektronikbranche, Uhrenmacher, Juweliere sowie Anwendungen im Labor und im medizinischen Bereich in einer mäßig aggressiven chemischen Umgebung.
Weitere Informationen:
Modellnummer:
5A.SA
Material/Stoff:
Edelstahl
Gesamtlänge:
115 mm
Abtriebsgröße:
Extrafein
Antimagnetisch:
Ja
Säurebeständig:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1369708, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, RS PRO, 5ASA6, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.