Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 7.SA Edelstahl Pinzette, 115 mm Gebogen Antimagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 7.SA Edelstahl Pinzette, 115 mm Gebogen Antimagnetisch
RS PRO 7.SA Edelstahl Pinzette, 115 mm Gebogen Antimagnetisch
RS PRO 7.SA Edelstahl Pinzette, 115 mm Gebogen Antimagnetisch
Artikel-Nr.:
     108EL-1369713
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1369713
EAN/GTIN:
     5056279038874
Suchbegriffe:
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Gewinkelte Pinzetten
Modellnummer = 7.SA
Material/Stoff = Edelstahl
Gewinkelt/Gerade = Gebogen
Abtriebsgröße = Fein
Antimagnetisch = Ja
Säurebeständig = Ja

RS Pro Premium Economy Pinzette. RS Pro Premium Economy Pinzette. Eine Serie von wirtschaftlichen Pinzetten, speziell für den Einsatz mit Anwendungen in Elektronik und Medizin. Fest mit glatter Edelstahloberfläche. RS Pro Premium Economy Pinzetten aus antimagnetischem/säurebeständigem Edelstahl. Eigenschaften und Vorteile. Nicht magnetisierbar. Korrosionsbeständig gegenüber den meisten Chemikalien, Salzen und Säuren. Wird allgemein verwendet, wenn Korrosionsbeständigkeit und Festigkeit die Hauptanforderungen sind. Verschiedene Längen- und Spitzen-Ausführungen erhältlich. Informationen zu Anwendungen. Typische Anwendungsfelder sind die Elektronikbranche, Uhrenmacher, Juweliere sowie Anwendungen im Labor und im medizinischen Bereich in einer mäßig aggressiven chemischen Umgebung.
Weitere Informationen:
Modellnummer:
7.SA
Material/Stoff:
Edelstahl
Gewinkelt/Gerade:
Gebogen
Abtriebsgröße:
Fein
Antimagnetisch:
Ja
Säurebeständig:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Gerade Pinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, universalpinzette gebogen, universal pinzette, gebogene pinzette rs pro, 1369713, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, RS PRO, 7SA6, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.