| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1369793 Herst.-Nr.: 1369793 EAN/GTIN: 5056279039611 |
| |
|
| | |
| Modellnummer = 7.SA.DN Material/Stoff = Edelstahl Gewinkelt/Gerade = Gebogen Abtriebsgröße = Fein Antimagnetisch = Ja ESD-sicher = Ja Säurebeständig = Ja
RS Pro Pinzette 7.SA.DN.6 mit Griff aus ESD-Schaumstoff. 120-mm-Pinzette für hochpräzises Arbeiten, mit fein geschwungener Spitze, Edelstahlgehäuse und Spitze antimagnetisch und säurebeständig. Mit weichen ergonomischen Griffen aus ESD-Schaumstoff für verbesserten Bedienungskomfort. Ideal für die Handhabung von ESD-empfindlichen Komponenten oder kleinen elektrostatisch geladenen Gegenständen. Typische Anwendungen:. Pinzetten und Schneidwerkzeuge für die Elektronikindustrie. Für Uhrmacher und Juweliere. Laboranwendungen und Anwendungen im medizinischen Bereich in leicht aggressiven chemischen Umgebungen. Ideal für wiederkehrende Handlingaufgaben in den Bereichen Probenvorbereitung, Elektronik, Messtechnik, Labore und Forensik. Eigenschaften und Vorteile. ESD-sicher. Ergonomisches Design. Fein geschwungene Spitzen. Antimagnetisch. Biegsam. Reißfest. Abrieb- /verschleißfest. Chemikalienbeständigkeit Weitere Informationen: | | Modellnummer: | 7.SA.DN | Material/Stoff: | Edelstahl | Gewinkelt/Gerade: | Gebogen | Abtriebsgröße: | Fein | Antimagnetisch: | Ja | ESD-sicher: | Ja | Säurebeständig: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Gerade Pinzette, rs pro edelstahl esd pinzette, gebogene pinzette, gebogene pinzette rs pro, 1369793, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, RS PRO, 7SADN6RS, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers |
| | |
| |