Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 127.SA Edelstahl Pinzette, 105 mm Antimagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 127.SA Edelstahl Pinzette, 105 mm Antimagnetisch
Artikel-Nr.:
     108EL-1369796
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1369796
EAN/GTIN:
     5056279039642
Suchbegriffe:
Arbeitspinzette
Universal-Pinzette
Universalpinzette
universal pinzette
Modellnummer = 127.SA
Material/Stoff = Edelstahl
Gesamtlänge = 105 mm
Abtriebsgröße = Ultradünn
Antimagnetisch = Ja
Säurebeständig = Ja

Pinzette mit flacher Spitze, RS Pro. Pinzette mit flacher Spitze von RS Pro, mit glatten, kratzfesten Spitzen zur Handhabung empfindlicher elektronischer Bauteile.
Weitere Informationen:
Modellnummer:
127.SA
Material/Stoff:
Edelstahl
Gesamtlänge:
105 mm
Abtriebsgröße:
Ultradünn
Antimagnetisch:
Ja
Säurebeständig:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1369796, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, RS PRO, 127SA1, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.