Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 3C.SA.B Edelstahl Pinzette, 110 mm Antimagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 3C.SA.B Edelstahl Pinzette, 110 mm Antimagnetisch
Artikel-Nr.:
     108EL-1369841
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1369841
EAN/GTIN:
     5056279040051
Suchbegriffe:
Feinspitzpinzette
Spitzpinzette
Arbeitspinzette
Universal-Pinzette
Modellnummer = 3C.SA.B
Material/Stoff = Edelstahl
Gesamtlänge = 110 mm
Antimagnetisch = Ja
Säurebeständig = Ja

RS Pro Super Economy Pinzette. RS Pro Super Economy Pinzette. Eine Serie von wirtschaftlichen Pinzetten, speziell für den Einsatz mit Anwendungen in Elektronik und Medizin. Fest mit gezackten Griffen und glatter Edelstahloberfläche. RS Pro Super Economy Pinzetten werden aus antimagnetischem/säurefestem Edelstahl hergestellt. Eigenschaften und Vorteile. Säurebeständiger/antimagnetischer Edelstahl Geriffelte Griffe Verschiedene Längen- und Spitzen-Ausführungen erhältlich
Weitere Informationen:
Modellnummer:
3C.SA.B
Material/Stoff:
Edelstahl
Gesamtlänge:
110 mm
Antimagnetisch:
Ja
Säurebeständig:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Universalpinzette, spitzpinzette, 1369841, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, RS PRO, 3CSABS, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.