Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Profibus
>
Profibus Steckverbinder
>
Profibus T-Stück
>
Artikel
RS PRO Buchse Leuchtensteckverbinder, T-Stück-Buchse, Kontakte: 2, Anz.Ausl. 1, Kabelmontage, 10A, Schwarz, 5,8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1369897
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1369897
EAN/GTIN:
5056279040556
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Messing-T-Stück
Messing-Fittings
Kontakt-Format = 2
Serie = TeePlug
Gender = Buchse
Anzahl der Auslässe = 1
Stecker / Buchse = Buchse
Farbe = Schwarz
Typ = T-Stück-Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Nennstrom = 10A
Betriebsspannung = 400 V
Schutzart = IP68
Drahtgröße = 5,8 → 6,9 mm
Durchmesser = 14mm
RS Pro
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
2
Serie:
TeePlug
Gender:
Buchse
Anzahl der Auslässe:
1
Stecker / Buchse:
Buchse
Farbe:
Schwarz
Typ:
T-Stück-Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Nennstrom:
10A
Betriebsspannung:
400 V
Schutzart:
IP68
Drahtgröße:
5,8 → 6,9 mm
Durchmesser:
14mm
... >
Steckverbinder
>
Leistungssteckverbinder
>
Leuchtensteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Messingfittings
,
Profibus T-Stück
,
messing-fittings t-stück
,
messing t stück
,
1369897
,
Steckverbinder
,
Leistungssteckverbinder
,
RS PRO
,
THB381B2A
,
Connectors
,
Power Connectors
,
Lighting Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,86*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Stecker Leuchtensteckverbinder, T-Stück-Stecker, Kontakte: 2, Anz.Ausl. 1, Kabelmontage, 10A, Schwarz, 5,8
RS Pro
1369895
ab € 7,63*
Zubehör
RS PRO Stecker Leuchtensteckverbinder, T-Stück-Stecker, Kontakte: 2, Anz.Ausl. 1, Kabelmontage, 10A, Schwarz, 5,8
RS Pro
1369893
ab € 18,67*
Zubehör
RS PRO Steckverbinder-Schraubenschlüssel für Einbau-Schraubenschlüssel
RS Pro
1369910
ab € 3,43*
Zubehör
RS PRO Tüllenreduziereinsatz
RS Pro
1369911
ab € 13,42*
Zubehör
RS PRO Tüllenreduziereinsatz
RS Pro
1369909
ab € 6,20*
Zubehör
RS PRO Verschlusskappe, Buchse
RS Pro
1369908
ab € 12,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen