Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Staub Filter für Atemschutzmaske 3M Serie 6000


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
3M Staub Filter für Atemschutzmaske 3M Serie 6000
3M Staub Filter für Atemschutzmaske 3M Serie 6000
3M Staub Filter für Atemschutzmaske 3M Serie 6000
3M Staub Filter für Atemschutzmaske 3M Serie 6000
Artikel-Nr.:
     108EL-1370056
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6096
EAN/GTIN:
     0051131272675
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Filtertyp = Staub
Zur Verwendung mit = Atemschutzmaske 3M Serie 6000
EN-Normen = EN143
Typ = Partikel

Wiederverwendbarer Filter 3M™ 6096. Der 6096 von 3M™ ist ein Filterpack, der für den Einsatz mit der Atemschutz-Halbmaske der Serie 6000, 7000 sowie der Atemschutz-Vollmaske der Serie 7500 konzipiert ist. Sie bieten dem Benutzer einen sehr wirksamen Schutz vor verschmutzten Umgebungen in einer Vielzahl von industriell verunreinigten Bereichen. Mit einem Filtertyp von A1 können Sie vor organischen Gasen und Dämpfen, Quecksilbergasen und Quecksilber geschützt werden. Mithilfe der Bajonettverschluss-Ausführung ist es möglich, jeden Filter in die richtige Position zur einfachen Handhabung einzuklicken. Eigenschaften und Vorteile. Der Gas-, Dampf- und Partikelfilter 6096 schützt gegen Gase, Dämpfe und Partikel. Geeignet für den Einsatz mit wiederverwendbaren Atemschutzmasken von 3M™, die über den Bajonett-Filter-Steckverbinder verfügen: Wiederverwendbarer Vollgesichtsschutz 7097S von 3M™, wiederverwendbarer Vollgesichtsschutz der Serie 6000 von 3M™, wiederverwendbare Atemschutz-Halbmaske der Serie 7500 von 3M™, wiederverwendbare Atemschutz-Halbmaske 6500 und 6500. Der Bajonettverschluss ermöglicht das Drehen und Einklicken der Filter in die richtige Position zur einfachen Handhabung. Anwendungen Gefilterte Atemschutzmasken sind unverzichtbare PSA für Umgebungen, in denen das Eindringen von Partikeln potenziell gesundheitsschädlich sein kann, wie z. B. Gas, Dämpfe oder Staub. Sie sind oft besser für schwere Aufgaben geeignet als Einweggesichtsmasken. Austauschbare Atemmasken Partikelfilter sind auf verschiedene Weise eingestuft, um ihre Eignung für verschiedene Anwendungen anzuzeigen, wie z. B.: A - organische Dämpfe mit einem Siedepunkt von mehr als 65 °C. B - Anorganische Dämpfe E-Säurengase K - Ammoniakderivate und Ammoniakderivate AX - Organische Dämpfe mit einem Siedepunkt von weniger als 65 °C.. Atemschutzmasken mit Halbmaske oder Vollmaske? Abhängig von den Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen Ihres Arbeitsplatzes oder den Anforderungen Ihrer Anwendung müssen Sie möglicherweise zwischen einer Halbmaske oder einer Vollmasken-Atemwegserwegsmaske wählen. Halbmasken-Atemschutzmasken decken nur Nase und Mund ab, während Vollmasken das gesamte Gesicht abdecken. Während beide Masken die gleiche Filtergüte haben, hat eine Vollmaske den Vorteil, dass sie um das gesamte Gesicht herum abdichtet und so eine sicherere Dichtung erzeugt. Vollgesichtsmasken haben außerdem den Vorteil, die Augen vor Dämpfen oder Spritzern zu schützen. Daher ist die Vollgesichtsmaskenoption oft eine bessere Wahl für potenziell gefährlicheren Bedingungen. Eine Halbmaske kann jedoch eine kostengünstigere Option sein, wenn kein zusätzlicher Schutz erforderlich ist, oder besser geeignet für den Einsatz in Kombination mit Spezialkopfteilen. Korrekte Verwendung von Atemschutzmasken Im Bereich Atemschutz ist die korrekte Montage und Prüfung Ihrer Atemschutzmaske ebenso wichtig wie die Auswahl der richtigen Atemschutzausrüstung für Ihre Arbeitsbedingungen. Achten Sie darauf, alle relevanten Anweisungen zu beachten und dass die Best Practices für Gesundheit und Sicherheit jederzeit eingehalten werden. Achten Sie immer darauf, die richtigen Filter für Ihre Umgebung zu verwenden und sicherzustellen, dass die Ersatzfilter so regelmäßig gewechselt werden, wie empfohlen wird.
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Staub
Zur Verwendung mit:
Atemschutzmaske 3M Serie 6000
EN-Normen:
EN143
Typ:
Partikel
Weitere Suchbegriffe: Kombifilter A, Kombifilter Hg, Gas-Mehrbereichsfilter, Mehrbereichs-Gasfilter, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, atemschutz-halbmaske bajonettverschluss, helm masken kombination, halbmaske scotch, 1370056, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Wiederverwendbare Atemschutzmasken-Filter, 3M, 6096, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Reusable Respirator Filters
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 6,49*
ab € 47,23*
€ 84,52*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 68,08*
€ 87,96*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 72,80*
€ 95,19*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 82,77*
€ 105,16*
2 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 82,63*
€ 115,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,19*
€ 113,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,06*
€ 111,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,14*
€ 106,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,42*
€ 99,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 79,38*
€ 94,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 72,80*
€ 86,63
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 36,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.