Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unisex Fleece-Jacke, Polyester Marineblau, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1370180
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1370180
EAN/GTIN:
     5055682025174
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Kleidungsart = Fleecejacke
Geschlecht = Unisex
Größe EUR = 102 → 106cm
Farbe = Marineblau
Material = Polyester
Mit Kapuze = Nein
Taschen = Vorderseite
Serie = Classic
Größe UK = M

Klassisches Fleece mit Reißverschluss. Die klassische Mikrofleecejacke von RS Pro mit Reißverschluss ist warm und angenehm zu tragen. Das Fleece besteht aus 100 % Polyester und bietet einen stilvollen Mandarinkragen und elastische Bündchen. Ein vielseitiges Fleece, das für allgemeine Arbeitsumgebungen geeignet ist. MERKMALE und VORTEILE:. Klassisches Mikrofleece. Mandarinkragen. Reißverschluss – Eigenfarbe. 2 Taschen. Elastische Ärmelmanschetten. Doppelt vernäht – Nähte und Saum. Material: 100 % Polyester. Erhältliche Größen: S, M, L, XL, 2XL. Verschiedene Farben erhältlich, einschließlich Schwarz, Grün, Marine, Rot, Königsblau
Weitere Informationen:
Kleidungsart:
Fleecejacke
Geschlecht:
Unisex
Größe EUR:
102 → 106cm
Farbe:
Marineblau
Material:
Polyester
Mit Kapuze:
Nein
Taschen:
Vorderseite
Serie:
Classic
Größe UK:
M
Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, arbeitsjacke marine größe m, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke m, 1370180, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, RS PRO, UC604NVYM, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Fleeces, Hoodies & Sweatshirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.