| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1370181 Herst.-Nr.: 1370181 EAN/GTIN: 5055682025167 |
| |
|
| | |
| Kleidungsart = Fleecejacke Geschlecht = Unisex Größe EUR = 96 → 101cm Farbe = Marineblau Material = Polyester Mit Kapuze = Nein Taschen = Vorderseite Serie = Classic Größe = S
Klassisches Fleece mit Reißverschluss. Die klassische Mikrofleecejacke von RS Pro mit Reißverschluss ist warm und angenehm zu tragen. Das Fleece besteht aus 100 % Polyester und bietet einen stilvollen Mandarinkragen und elastische Bündchen. Ein vielseitiges Fleece, das für allgemeine Arbeitsumgebungen geeignet ist. MERKMALE und VORTEILE:. Klassisches Mikrofleece. Mandarinkragen. Reißverschluss – Eigenfarbe. 2 Taschen. Elastische Ärmelmanschetten. Doppelt vernäht – Nähte und Saum. Material: 100 % Polyester. Erhältliche Größen: S, M, L, XL, 2XL. Verschiedene Farben erhältlich, einschließlich Schwarz, Grün, Marine, Rot, Königsblau Weitere Informationen: | | Kleidungsart: | Fleecejacke | Geschlecht: | Unisex | Größe EUR: | 96 → 101cm | Farbe: | Marineblau | Material: | Polyester | Mit Kapuze: | Nein | Taschen: | Vorderseite | Serie: | Classic | Größe: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, 1370181, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, RS PRO, UC604NVYS, Workwear, Fleeces, Hoodies & Sweatshirts, Personal Protective Equipment & Workwear |
| | |
| |