Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han A Kabel-Kabel-Haube, M25, Eingang oben, Han, Kabelmontage, IP44, IP65, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1370355
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19200031755
EAN/GTIN:
     5059039149902
Suchbegriffe:
1370355
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
Hochleistungssteckverbinder Gehäuse
Typ = Kabel-Kabel-Haube
Gewindegröße = M25
Montagetyp = Kabelmontage
Größe = 3A
Größencode Hersteller = 3A
Gehäuseausrichtung = Eingang oben
Reihe = Han
Schutzart = IP44, IP65, IP67

Han-A-Standardmetallkappen und -gehäuse von Harting der Größe 3 A. Han-A-Standardmetallkappen und -gehäuse von Größe 3 A mit flacher, platzsparender Ausführung. Diese Han-3-A-Kappen und -Gehäuse bestehen aus robustem Zinkdruckguss mit einer pulverbeschichteten RAL-7037-Oberfläche. Die Han-3-A-Gehäuse haben ein Hebelverschlusssystem für eine sichere Verbindung. Schutzart IP67 gemäß IEC 50529 ist bei Verwendung mit einer Dichtschraube (Best.-Nr. ; 313-6540 313-6540 ) möglich. Sowohl die Kappen und Gehäuse sind mit einer Reihe von Montageoptionen und Kabeleinführungswinkeln erhältlich. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • Schlankes und raumsparendes Design. • Robuste Konstruktion aus Zinkdruckguss. • Verriegelungshebel für eine sichere Verbindung. • Vielzahl von Montageoptionen und Kabeleinführungswinkeln. • Schutzart IP67 mit Dichtungsschraube. Informationen zur Produktanwendung. Diese Han-A-Kappen der Größe 3 A sind für den Einsatz in industriellen Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
Kabel-Kabel-Haube
Gewindegröße:
M25
Montagetyp:
Kabelmontage
Größe:
3A
Größencode Hersteller:
3A
Gehäuseausrichtung:
Eingang oben
Reihe:
Han
Schutzart:
IP44, IP65, IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09200009918
ab € 44,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.