| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1370455 Herst.-Nr.: 1370455 EAN/GTIN: 5056279041010 |
| |
|
| | |
| Material = Baumwolle, Polyester Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar Farbe = Königsblau Art = Schürze Geschlecht = Unisex Länge = 860mm Anzahl Taschen = 1 Anzahl pro Packung = 1 Hüftschließe = Binden am Rücken
Die Schürze Premier Colours Bib mit Tasche (PR154) mit ihrem einfachen Stil und der großen Fronttasche kommt jedem bekannt vor, der jemals in einer Bar oder einem Restaurant serviert hat. Und für alle, die Bestellungen aufnehmen oder Notizen machen müssen, trägt die integrierte Stifttasche zusätzlich zum Komfort bei. Die Schürze wird mit ihren 90 cm langen schnüren bequem befestigt, und das Nackenband kann mit dem Schiebeverschluss auf die richtige Länge verstellt werden.65 % Polyester, 35 % Baumwolle Stoffgewicht: 195 g/m2 Abmessungen – Länge: 86 cm, Breite: 72 cm Maschinenwaschbar bei 60 Grad Integrierte Tasche mit separatem Stiftfach 90-cm-Schnüre Verstellbarer Schiebeverschluss Weitere Informationen: | | Material: | Baumwolle, Polyester | Mehrweg-/Einweg-: | Wiederverwendbar | Farbe: | Königsblau | Art: | Schürze | Geschlecht: | Unisex | Länge: | 860mm | Anzahl Taschen: | 1 | Anzahl pro Packung: | 1 | Hüftschließe: | Binden am Rücken |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Einmal-Schürze, Einmalschürze, Einweg-Schürze, Einwegschürze, Hygieneschürze, arbeitsschürze, 1370455, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Schürzen, RS PRO, PR154ROYA, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Aprons |
| | |
| |