Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC Minitek Leiterplattenbuchse Gerade 12-polig / 1-reihig, Raster 2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1370814
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     10131935-112ULF
EAN/GTIN:
     5059041673334
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattenbuchse 12-polig
Anzahl der Kontakte = 12
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2mm
Typ = Buchse
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 200 V
Serie = Minitek
Kontaktmaterial = Kupfer
Seriennummer = 10131935

Leiterplattenbuchsen Amphenol Serie FCI Minitek, 2,00 mm. 2,00-mm-Leiterplattenbuchsen der Serie Minitek zur Verwendung zwischen Platinen und zwischen Kabeln und Platinen. Die 2,00-mm-Buchsen der Serie Minitek sind Teil eines austauschbaren modularen Systems und passen für die 2,00-mm-Leiterplatten-Stiftleisten der Serie Minitek, um flexible Entwürfe zu ermöglichen. Durch das Rastermaß von 2,00 mm benötigen die Leiterplattensteckverbinder 38 % weniger Platz auf der Platine als 2,54-mm-Steckverbinder. Diese 2,00-mm-Buchsen der Serie Minitek bieten eine Leistung von 2 A mit mehr als einem stromdurchflossenen Kontakt. Die zweipoligen Kontakte bieten eine zuverlässige elektrische Leistung. Die einreihigen vertikalen Leiterplattenbuchsen der Serie Minitek besitzen eine doppelte Lötfahne an jedem Rasterabschnitt, um die automatische Bestückung zu erleichtern und Einschränkungen bei der Ausrichtung zu vermeiden. Die Gehäuse der 2,00-mm-Buchsen der Serie Minitek bestehen aus wärmebeständigem UL94V-0-Thermoplast, wodurch sie dem Aufschmelzlötverfahren standhalten. Die 2,00-mm-Buchsen der Serie Minitek sind in ein- und zweireihiger Konfiguration mit vertikalen oder horizontalen Durchsteck- oder SMD-Montageoptionen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. • Platzsparendes Rastermaß von 2,00 mm • Modulares System mit einer Auswahl an Konfigurationen für Entwurfsflexibilität • 2 A Leistung mit mehr als einem stromdurchflossenen Kontakt • Zweifache Lötfahne an zweireihigen vertikalen Steckverbindern • Zweipolige Kontakte für hohe elektrische Zuverlässigkeit • Hochtemperatur-Thermoplastgehäuse. Informationen zur Produktanwendung. Diese 2,00-mm-Leiterplattensteckverbinder der Serie MINITEK sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Dazu gehören Anwendungen im Kfz-Bereich, E/A-Module, Serverlaufwerke und SPS.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2mm
Typ:
Buchse
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
200 V
Serie:
Minitek
Kontaktmaterial:
Kupfer
Seriennummer:
10131935
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 1-reihig, 1370814, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Amphenol Communications Solutions, 10131935112ULF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,37016*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,93209* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,52*
€ 38,6988
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,68*
€ 37,6992
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,83*
€ 34,3077
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,08*
€ 33,4152
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,71016*
€ 32,97509
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,37016*
€ 26,62049
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.