Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC Dubox Leiterplattenbuchse Gerade 16-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1370835
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     71991-308LF
EAN/GTIN:
     5059041680660
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 16
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Typ = Buchse
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Steckbar
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 1 kV
Serie = Dubox
Kontaktmaterial = Bronze
Seriennummer = 71991

Flache Leiterplattenbuchsen Amphenol FCI Serie Dubox, 2,54 mm. Flache Leiterplattenbuchsen mit 2,54 mm Rastermaß der Serie Dubox, passend für die BergStick-Stiftleisten ohne Ummantelung für Platine-Platine-Anwendungen. Diese Dubox-Leiterplattenbuchsen sind zum Schutz der Kontakte vollständig ummantelt und an den Enden oder Seiten stapelbar, um Platz auf der Platine zu sparen. Die Buchsenkontakte der 2,54-mm-Leiterplattenbuchsen Dubox haben eine zweipolige Kontaktbauweise für hohe elektrische Leistung und eine kostengünstige Duplex-Kontaktvergütung. Die Kontakte sind außerdem vorgespannt für einen geringen Kraftaufwand beim Einstecken. Die schwebenden Lötfahnen zentrieren sich selbst in den Stromkreis-Pads, um Koplanarität zu gewährleisten. Die Gehäuse der Leiterplattenbuchsen der Serie Dubox bestehen aus einem temperaturbeständigen Thermoplast, das Reflow-Löten standhält. Die 2,54-mm-Leiterplattenbuchsen der Serie Dubox sind in einer Reihe von Konfigurationen erhältlich. Teilenummern 76341-XXXXX sind einreihig, Kabeleinführung von oben Teilenummern 76342-XXXXX sind zweireihig, Kabeleinführung von oben Teilenummern 71991-XXXXX sind zweireihig, zwei Kabeleinführungen. Eigenschaften und Vorteile. • Platz sparende Bauweise mit niedriger Bauhöhe • An den Enden und Seiten stapelbar • Vollständige Ummantelung für Kontaktschutz • Zweipolige Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindung • Kostengünstige zweifache Vergoldung • vorgespannten Kontakte für geringen Kraftaufwand beim Einstecken • Schwebende Lötfahnen für sichere Koplanarität • Gehäuse für hohe Temperaturen hält Schwalllöten stand. Informationen zur Produktanwendung. Die 2,54 mm Dubox-Steckverbinder sind ideal für Anwendungen in verschiedenen Märkten. Dazu zählen Industrie, Messtechnik, Medizintechnik, Verbraucher-, Kommunikations- und Datentechnik.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
16
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Typ:
Buchse
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Steckbar
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
1 kV
Serie:
Dubox
Kontaktmaterial:
Bronze
Seriennummer:
71991
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, 1370835, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Amphenol ICC, 71991308LF, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets, Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
29
€ 8,95*
ab € 1,90*
€ 2,59*
3
€ 4,00*
ab € 1,80*
€ 2,88*
12 Tage
nicht lagernd
7
€ 6,99*
ab € 1,90*
€ 2,89*
1 Tag
69
1
€ 14,99*
ab € 1,18*
€ 2,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 29 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 29 Stück
Mindestbestellmenge: 29 Stück ( entspricht € 75,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
95278-101-16LF
ab € 2,37*
Zubehör
Amphenol
77313-101-16LF
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.