Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Netzteil Etikettendrucker
>
Artikel
TDK-Lambda DRL-60 Getaktet DIN-Schienen Netzteil 60W, 85 → 264V ac, 24V dc / 2.5A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1370857
Hersteller:
TDK
Herst.-Nr.:
DRL60-24-1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Serie = DRL-60
Typ = Getaktet
Elektrische Phasen = 1
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 2.5A
Nennleistung = 60W
Anzahl der Ausgänge = 1
Abmessungen = 54 x 55.6 x 94mm
Höhe = 91mm
Besondere Merkmale = High In-Service Lifetime, Low No Load Consumption°
TDK-Lambda-Netzteil für DIN-SchienenmontageDas Schaltnetzteil der Serie TDK-Lambda DRL mit Einfachausgang für DIN-Schienenmontage hat einen Ausgangsstrom von 2,5 A bei 24 V dc. Er verfügt über eine universelle einphasige Eingangsspannung zwischen 85 V ac und 264 V ac mit einstellbarer Ausgangsspannung. Die Einheiten haben eine Klasse-II-Bauweise (doppelte Isolierung) und benötigen keine Erdungsverbindung. Einstellbare Ausgangsspannung zwischen 24 V dc und 28 V dc.Eigenschaften und VorteileSehr effizient bis zu 90 % Die Isolierung zwischen Eingang und Ausgang beträgt 3 kV ac LED-Statusanzeige Niedriger Verbrauch im lastfreien Betrieb Lastfreie Leistung< 0,3 W bis 0,5 W Betriebstemperaturbereich zwischen -20 °C und 71 °C. Die Nennleistung beträgt 60 W Brummfaktor und Rauschen sind kleiner als 240 mV ReihenschaltungAnwendungenGebäudesteuerung Klimasteuerungen Erneuerbare Energie Sicherheit und Überwachung Intelligentes ZuhauseZertifizierungenCE-zertifiziert CISPR22 Klasse B CSA EN 60950 UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Serie:
DRL-60
Typ:
Getaktet
Elektrische Phasen:
1
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
2.5A
Nennleistung:
60W
Anzahl der Ausgänge:
1
Abmessungen:
54 x 55.6 x 94mm
Höhe:
91mm
Besondere Merkmale:
High In-Service Lifetime, Low No Load Consumption°
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Netzteile
>
DIN-Schienen Netzteile
Weitere Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
,
Hutschienen Schaltnetzteil
,
Etikettendrucker-Netzteil
,
Netzteil Etikettendrucker
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
Tischnetzgerät
,
Tischnetzteil
,
hutschienen schaltnetzteil 2,5a
,
din-schienen schaltnetzteil
,
tdk lambda hutschienen netzteil
,
1370857
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Netzteile
,
DIN-Schienen Netzteile
,
TDK-Lambda
,
DRL60241
,
Power Supplies & Transformers
,
Power Supplies
,
DIN Rail Power Supplies
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,08*
€ 54,00*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 40,30*
€ 54,02*
Lager 139
1 Tag
66
€ 14,99*
ab € 36,97*
€ 54,36*
Lager 102
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 40,08*
€ 54,69*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,46*
€ 60,28*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil Geschlitzt, H. 7.5mm B. 35mm, L. 2m
RS Pro
7424138
ab € 32,25*
Zubehör
RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil Ungelocht, H. 7.5mm B. 35mm, L. 225mm
RS Pro
1882207
ab € 2,40*
Zubehör
RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil Ungelocht, H. 7.5mm B. 35mm, L. 500mm
RS Pro
7424129
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen