Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Amphenol ICC Dubox Leiterplattenbuchse Gerade 16-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1370894
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
71991-308LF
EAN/GTIN:
5059041647502
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattenbuchse 2-reihig
Anzahl der Kontakte = 16
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Typ = Buchse
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Steckbar
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 1 kV
Serie = Dubox
Kontaktmaterial = Bronze
Seriennummer = 71991
Flache Leiterplattenbuchsen Amphenol FCI Serie Dubox, 2,54 mm. Flache Leiterplattenbuchsen mit 2,54 mm Rastermaß der Serie Dubox, passend für die BergStick-Stiftleisten ohne Ummantelung für Platine-Platine-Anwendungen. Diese Dubox-Leiterplattenbuchsen sind zum Schutz der Kontakte vollständig ummantelt und an den Enden oder Seiten stapelbar, um Platz auf der Platine zu sparen. Die Buchsenkontakte der 2,54-mm-Leiterplattenbuchsen Dubox haben eine zweipolige Kontaktbauweise für hohe elektrische Leistung und eine kostengünstige Duplex-Kontaktvergütung. Die Kontakte sind außerdem vorgespannt für einen geringen Kraftaufwand beim Einstecken. Die schwebenden Lötfahnen zentrieren sich selbst in den Stromkreis-Pads, um Koplanarität zu gewährleisten. Die Gehäuse der Leiterplattenbuchsen der Serie Dubox bestehen aus einem temperaturbeständigen Thermoplast, das Reflow-Löten standhält. Die 2,54-mm-Leiterplattenbuchsen der Serie Dubox sind in einer Reihe von Konfigurationen erhältlich. Teilenummern 76341-XXXXX sind einreihig, Kabeleinführung von oben Teilenummern 76342-XXXXX sind zweireihig, Kabeleinführung von oben Teilenummern 71991-XXXXX sind zweireihig, zwei Kabeleinführungen. Eigenschaften und Vorteile. • Platz sparende Bauweise mit niedriger Bauhöhe • An den Enden und Seiten stapelbar • Vollständige Ummantelung für Kontaktschutz • Zweipolige Kontakte für zuverlässige elektrische Verbindung • Kostengünstige zweifache Vergoldung • vorgespannten Kontakte für geringen Kraftaufwand beim Einstecken • Schwebende Lötfahnen für sichere Koplanarität • Gehäuse für hohe Temperaturen hält Schwalllöten stand. Informationen zur Produktanwendung. Die 2,54 mm Dubox-Steckverbinder sind ideal für Anwendungen in verschiedenen Märkten. Dazu zählen Industrie, Messtechnik, Medizintechnik, Verbraucher-, Kommunikations- und Datentechnik.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
16
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Typ:
Buchse
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Steckbar
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
1 kV
Serie:
Dubox
Kontaktmaterial:
Bronze
Seriennummer:
71991
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplattenbuchsen
Weitere Suchbegriffe:
leiterplattenbuchse
,
leiterplattenbuchse amphenol
,
1370894
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplattenbuchsen
,
Amphenol Communications Solutions
,
71991308LF
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,76*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,552* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,09*
€ 20,3371
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,90*
€ 20,111
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,94*
€ 18,9686
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol ICC BergStik Stiftleiste Gerade, 16-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,
Amphenol
95278-101-16LF
ab € 2,34*
Zubehör
Amphenol ICC BergStik Stiftleiste Gerade, 16-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,
Amphenol
77313-101-16LF
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen