| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1370946 Herst.-Nr.: 1370946 EAN/GTIN: 5014875148472 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Durchflusssteuerung Eingangsanschluss Typ = Mit Gewinde Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss = 1/4" Innengewinde Ausgangsanschluss - Typ = Mit Gewinde Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss = 1/4" Außengewinde Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender = Außengewinde Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender = Innengewinde Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Größe = 1/4 Zoll
Der Mini-Drehzahlregler wurde entwickelt, um die freie Drehzahl von Druckluftgeräten mit einem 1/4-Zoll-Gewinde zu reduzieren. Der Mini-Drehzahlregler von PCL reguliert den Luftstrom zu einem Werkzeug und ist ideal, um einen leistungsfähigen Schleifer in einem Präzisions-Poliergerät zu machen.1/4 Zoll Standard-Außengewinde Robuster Stahl Verstellrad ermöglicht eine einfache Erhöhung oder Verringerung der freien Drehzahl Vollstahlbauweise Hohe Leistung Einfacher Betrieb Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Durchflusssteuerung | Eingangsanschluss Typ: | Mit Gewinde | Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss: | 1/4" Innengewinde | Ausgangsanschluss - Typ: | Mit Gewinde | Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss: | 1/4" Außengewinde | Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender: | Außengewinde | Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender: | Innengewinde | Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Größe: | 1/4 Zoll |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, rs pro durchflussregler, drosselventil, 1370946, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, RS PRO, APA91, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |