Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC Minitek Leiterplattenbuchse Gerade 4-polig / 1-reihig, Raster 2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1370983
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     10131935-104ULF
EAN/GTIN:
     5059041648424
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattenbuchse 1-reihig
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2mm
Typ = Buchse
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 200 V
Serie = Minitek
Kontaktmaterial = Kupfer
Seriennummer = 10131935

Leiterplattenbuchsen Amphenol Serie FCI Minitek, 2,00 mm. 2,00-mm-Leiterplattenbuchsen der Serie Minitek zur Verwendung zwischen Platinen und zwischen Kabeln und Platinen. Die 2,00-mm-Buchsen der Serie Minitek sind Teil eines austauschbaren modularen Systems und passen für die 2,00-mm-Leiterplatten-Stiftleisten der Serie Minitek, um flexible Entwürfe zu ermöglichen. Durch das Rastermaß von 2,00 mm benötigen die Leiterplattensteckverbinder 38 % weniger Platz auf der Platine als 2,54-mm-Steckverbinder. Diese 2,00-mm-Buchsen der Serie Minitek bieten eine Leistung von 2 A mit mehr als einem stromdurchflossenen Kontakt. Die zweipoligen Kontakte bieten eine zuverlässige elektrische Leistung. Die einreihigen vertikalen Leiterplattenbuchsen der Serie Minitek besitzen eine doppelte Lötfahne an jedem Rasterabschnitt, um die automatische Bestückung zu erleichtern und Einschränkungen bei der Ausrichtung zu vermeiden. Die Gehäuse der 2,00-mm-Buchsen der Serie Minitek bestehen aus wärmebeständigem UL94V-0-Thermoplast, wodurch sie dem Aufschmelzlötverfahren standhalten. Die 2,00-mm-Buchsen der Serie Minitek sind in ein- und zweireihiger Konfiguration mit vertikalen oder horizontalen Durchsteck- oder SMD-Montageoptionen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. • Platzsparendes Rastermaß von 2,00 mm • Modulares System mit einer Auswahl an Konfigurationen für Entwurfsflexibilität • 2 A Leistung mit mehr als einem stromdurchflossenen Kontakt • Zweifache Lötfahne an zweireihigen vertikalen Steckverbindern • Zweipolige Kontakte für hohe elektrische Zuverlässigkeit • Hochtemperatur-Thermoplastgehäuse. Informationen zur Produktanwendung. Diese 2,00-mm-Leiterplattensteckverbinder der Serie MINITEK sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Dazu gehören Anwendungen im Kfz-Bereich, E/A-Module, Serverlaufwerke und SPS.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2mm
Typ:
Buchse
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
200 V
Serie:
Minitek
Kontaktmaterial:
Kupfer
Seriennummer:
10131935
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse amphenol, 1370983, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Amphenol Communications Solutions, 10131935104ULF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.